Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8032159 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 7611420277489 |
| |
|
| | |
| ALBA KRAPF Balkonkastenhalter Wandmodell, verzinkt Wand-Balkonkastenhalter • 2er-Set • Mit 27 mm breitem Profil für Wandbefestigungen • Galvanisch verzinkt Weitere Informationen: | | Material: | Stahl | Oberfläche: | verzinkt | Verstellstufen: | 1 St. | Anwendungsbereich: | Wand | Tragkraft pro Paar: | 30 kg | für Blumenkastenbreite bis: | 270 mm | für Blumenkastenbreite von: | 150 mm | für Blumenkastenhöhe max.: | 210 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 10,10* | € 12,77* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 9,80* | € 13,73* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 11,74* | € 16,43* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 11,04* | € 16,44* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 11,85* | € 16,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|