Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8032157 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 7611420277557 |
| |
|
| | |
| ALBA KRAPF Balkonkastenhalter verstellbar für Rundgeländer, tief, verzinkt Balkonkastenhalter für Rundgeländer • 2er-Set • Galvanisch verzinkt • Mit Sturmsicherung Weitere Informationen: | | Material: | Stahl | Oberfläche: | verzinkt | Verstellstufen: | 2 St. | Anwendungsbereich: | Rundgeländer | Tragkraft pro Paar: | 30 kg | für Blumenkastenbreite bis: | 270 mm | für Blumenkastenbreite von: | 185 mm | für Blumenkastenhöhe max.: | 240 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 25,94* | € 36,88* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 27,22* | € 37,23* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 27,34* | € 37,31* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 28,092* | € 38,122* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 28,19* | € 38,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|