Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8032144 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 6411501207401 |
| |
|
| | |
| FISKARS Axt- und Messerschärfer Xsharp Xsharp Axt- und Messerschärfer (120740) • Leichtes, sicheres Nachschärfen • Führung kann je nach Werkzeug breiter (Äxte) oder schmaler (Messer) eingestellt werden • Schleifkopf aus Spezialkeramik mit automatischer Klingenführung • Gehäuse aus glasfaserverstärktem Kunststoff • Mit Antirutsch-Auflagepunkte an der Unterseite • Für Links- und Rechtshänder Weitere Informationen: | | Gewicht: | 90 g | Material: | Keramik | Gesamtbreite: | 165 mm | Führung einstellbar: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (31) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,79* | ab € 8,89* | € 11,76* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 10,05* | € 13,14* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 12,12* | € 15,46* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 12,19* | € 15,47* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 15,34* | € 19,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|