| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8032137 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 0783929100548 |
| |
|
| | |
| FELCO Astschere 210A-60 Länge 600mm Astschere Nr. 210 A-60 • Ziehender Schneidkopf für einfache Handhabung • Feineinstellung des Spiels zwischen Klinge und Gegenklinge für einen sauberen und präzisen Schnitt • Verbund aus gesenkgeschmiedetem Aluminium für höchste mechanische Langlebigkeit • Griffe mit rutschfester Beschichtung Weitere Informationen: | | Länge: | 600 cm | Schneidkapazität Ø: | 35 mm | Marke: | FELCO |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 83,19* | € 104,39* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 88,34* | € 110,07* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 86,08* | € 110,07* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 87,76* | € 112,26* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 101,92* | € 127,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|