| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8032133 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4000925317036 |
| |
|
| | |
| FREUND VICTORIA Astschere 10-30 TA Teleskopgriffe Länge 67cm Astschere 10-30 TA • Vorbeischneidende Astschere – leichte Ausführung durch Aluminium-Griffe • Kälteschutz-Handgriffe • Mit Anschlagdämpfer • 5-fach einstellbare Teleskopgriffe • Schneidet bis 45 mm Durchmesser Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1.5 kg | Farbe Griff: | schwarz | Farbe Korpus: | silber | Gesamtlänge: | 670 mm | Schneidsystem: | Bypass | mit Rollgriff: | Nein | Material Griff: | Aluminium | Schnittstärke: | 45 mm | teleskopierbar: | Ja | mit Ratschensystem: | Nein | mit Öffnungsfeder: | Nein | teleskopierbar von: | 990 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,90* | ab € 36,60* | € 49,72* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 33,31* | € 50,21* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 38,94* | € 52,26* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 38,59* | € 53,63* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 42,57* | € 57,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|