Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GARDENA Anschluss-Satz 2x18201,1x18215


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht GARDENA GARDENA Anschluss-Satz 2x18201,1x18215
Artikeldetailsicht GARDENA GARDENA Anschluss-Satz 2x18201,1x18215
Artikeldetailsicht GARDENA GARDENA Anschluss-Satz 2x18201,1x18215
Artikel-Nr.:
     223-8032117
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4078500010429
Suchbegriffe:
Hahnanschluss
Hahnanschlussstück
Hahnstück
Übergangs-Schlauchstück

GARDENA Anschluss-Satz 2x18201,1x18215

Anschluss-Satz
• Der Original GARDENA System Anschluss-Satz enthält zwei Hahnverbinder (Art.-Nr. 18201) zum Anschluss an den Wasserhahn (26,5 mm (G 3/4")-Gewinde)
• Der Satz enthält außerdem einen Schlauchverbinder für 13 mm (1/2")- und 15 mm (5/8")-Schläuche, der einfach am Schlauchanfang befestigt werden kann
• Die Verbindung kann einfach wieder abgezogen werden
• Werkzeuglosen Befestigung, einfache, problemlose Handhabung
• Die Grundausstattung für Ihren Garten
• Inhalt: 2 x 18201, 1 x 18215
Weitere Informationen:
Basis:
Anschlussstück
Material:
Kunststoff
geeignet für:
Wasserhahn
für Außengewinde:
26.5 mm
Adaptergewinde [Zoll]:
G 1/2 in
Anschlussgewinde [Zoll]:
G 3/4 in
Adaptergewinde [metrisch]:
13 mm
Anschlussgewinde [metrisch]:
26.5 mm
Anschlussaußengewinde [Zoll]:
G 3/4 in
Schlauchanschlussgewinde [Zoll]:
1/2 in
Anschlussaußengewinde [metrisch]:
26.5 mm
Schlauchanschlussgewinde [metrisch]:
13 mm
Weitere Suchbegriffe: hahnanschluss gardena, hahnanschluss
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
27
1
€ 6,90*
ab € 6,62*
€ 9,25*
2 Tage
100
1
€ 4,90*
ab € 6,63*
€ 9,27*
1
€ 6,78*
ab € 6,72*
€ 9,39*
22 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 9,56*
€ 12,19*
Lager 223
37 Tage
nicht lagernd
1
€ 8,50*
ab € 12,23*
€ 16,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.