| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8032114 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4033119000711 |
| |
|
| | |
| LÖWE Amboss-Schere, Kinge Klinge gebogen,Griffw.verstellb. Amboss-Schere 8.107 • Amboss-Technik mit Bypass-Geometrie • Gebogene Klinge und schlanke Bauweise • Optimal geeignet für den Schnitt in schwer zugänglichen Stellen • Verhindert ein Herausrutschen des Schnittgutes • Ermöglicht das Schneiden dicht am Stamm • Stufenlose Griffweitenverstellung • Leicht auswechselbare Klinge mit Antihaftbeschichtung • Scherenkörper und Klinge korrosionsgeschützt • Eignung für Rechts- und Linkshänder Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 210 mm | Schneidsystem: | Amboss | Schnittstärke: | 24 mm | teleskopierbar: | Nein | mit Öffnungsfeder: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,70* | ab € 32,18* | € 40,41* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 36,08* | € 45,11* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 36,63* | € 46,38* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 36,66* | € 47,07* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 52,82* | € 64,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|