Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FISKARS Handsäge, Grobzahnung Xtract


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht FISKARS FISKARS Handsäge, Grobzahnung Xtract
Artikeldetailsicht FISKARS FISKARS Handsäge, Grobzahnung Xtract
Artikeldetailsicht FISKARS FISKARS Handsäge, Grobzahnung Xtract
Artikel-Nr.:
     223-8032094
Hersteller:
     Fiskars
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     6411501238702
Suchbegriffe:
Astsäge
Baumsäge
Fuchsschwanz
Fuchsschwanzsäge

FISKARS Handsäge, Grobzahnung Xtract

Xtract Handsäge/Grobzahnung (1000613)
• Besonders geeignet für frisches Holz
• Mit integriertem Gürtel-Clip, der einzieht, wenn die Säge in Gebrauch ist
• Griff mit rutschfester Oberfläche und Fingerschutz
• Blatt im Griff versenkbar
• Arbeitet auf Zug
Weitere Informationen:
Gewicht:
130 g
klappbar:
Nein
Länge gesamt:
223 mm
geeignet für:
Holz
Gewicht [Gramm]esamt:
130 g
Material Griff:
Kunststoff
Geometrie Zähne:
auf Zug
Zahnschutzschiene:
Ja
Lochung Sägeblatt:
Nein
Material Sägeblatt:
Stahl
Länge Sägeblatt Gesamt:
160 mm
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 20,08*
€ 25,22*
1
€ 4,00*
ab € 21,73*
€ 27,35*
1 Tag
11
1
€ 6,90*
ab € 21,76*
€ 27,35*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 23,03*
€ 28,78*
Lager 223
11
1
€ 8,50*
ab € 26,65*
€ 33,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,22*
€ 39,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,86*
€ 39,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,16*
€ 38,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,62*
€ 37,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,84*
€ 35,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fiskars
1023633
ab € 25,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.