Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handsäge, Grobzahnung Xtract


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Handsäge, Grobzahnung Xtract
Handsäge, Grobzahnung Xtract
Handsäge, Grobzahnung Xtract
Handsäge, Grobzahnung Xtract
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA6411501238702
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     6411501238702
EAN/GTIN:
     6411501238702
Suchbegriffe:
Astsäge
Baumsäge
Fuchsschwanz
Fuchsschwanzsäge
Xtract Handsäge/Grobzahnung (1000613)

• Besonders geeignet für frisches Holz • Mit integriertem Gürtel-Clip, der einzieht, wenn die Säge in Gebrauch ist • Griff mit rutschfester Oberfläche und Fingerschutz • Blatt im Griff versenkbar • Arbeitet auf Zug

Weitere Informationen:
Länge:
22,5 cm
Gewicht:
130 g
udf_EDE_Katalog:
30152606
Gesamtlänge:
350 mm
Blattlänge:
160 mm
Ursprungsland:
Südkorea
Herstellerartikelnummer:
1000613
Herstellername:
Fiskars Germany GmbH
Markenname:
Fiskars
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffhandsäge, Gartensäge, Gärtnersäge, astsäge fiskars, astsäge, Handsäge, Säge, 00000000
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
1
€ 6,90*
ab € 18,84*
€ 23,56*
1 Tag
13
1
€ 6,90*
ab € 20,54*
€ 25,79*
1
€ 4,00*
ab € 21,34*
€ 26,87*
1 Tag
27
1
€ 5,45*
ab € 22,51*
€ 28,08*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 22,85*
€ 28,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,65*
€ 34,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,07*
€ 32,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,16*
€ 31,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fiskars
1023633
ab € 23,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.