Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8032083 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 7311518229382 |
| |
|
| | |
| BAHCO Bügelsäge Ergo 759mm, Hobelzahn (Bogensäge) Bügelsäge Nr. 10-21-51 • Leichte Hochleistungssäge mit sehr stabilem Rahmen • Pulverlackiert • Ergonomischer Griff • Knöchelschutz • Leicht bedienbarer Spannmechanismus Weitere Informationen: | | Höhe: | 205 mm | Zahntyp: | 23 | Gewicht [Gramm]: | 865 g | Länge in: | 30 in | Länge mm: | 759 mm | Form Griff: | Pistolengriff mit Knöchelschutz | Gewicht oz: | 30.5 oz | Handschutz: | Nein | Blattlänge: | 760 mm | Farbe Griff: | schwarz | Form Bügel: | rund | SB-Verpackt: | Nein | Besonderheit: | Ergonomischer Griff, Knöchelschutz | Farbe Bügel: | orange | geeignet für: | Holz | Gewicht [Gramm]esamt: | 663 g | Material Griff: | Kunststoff | Mit Spannhebel: | Nein | Farbe Sägeblatt: | silber | Geometrie Zähne: | auf Zug und Stoß | Rahmenveredelung: | Pulverlackiert | Zähne gehärtet: | Ja | Zähne geschliffen: | Nein | Zähne geschränkt: | Nein | Mit drehbarem Blatt: | Nein | Länge Sägeblatt Gesamt: | 760 mm | Mit Kunststoff-Zahnschutz: | Nein | Sägeblattspannung (kg) max.: | 120 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 10,47* | € 15,30* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 10,97* | € 15,35* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 11,12* | € 15,51* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 10,77* | € 15,75* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 15,15* | € 20,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|