Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BARTH Schnürsenkel 120cm rund, schwarz-rot


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht BARTH BARTH Schnürsenkel 120cm rund, schwarz-rot
Artikeldetailsicht BARTH BARTH Schnürsenkel 120cm rund, schwarz-rot
Artikeldetailsicht BARTH BARTH Schnürsenkel 120cm rund, schwarz-rot
Artikel-Nr.:
     223-8032076
Hersteller:
     Barth
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018336726521
Suchbegriffe:
Flachsenkel
Kordelsenkel
Schnürsenkel
schnürsenkel rot 120 cm

BARTH Schnürsenkel 120cm rund, schwarz-rot

Schnürsenkel, rund
Weitere Informationen:
Form:
rund
Farbe:
schwarz
Länge:
120 cm
Ausführung:
für Halbschuhe, für Stiefel
Weitere Suchbegriffe: flachsenkel, flachsenkel 120cm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
54
12
Frei Haus
ab € 2,13*
€ 2,96*
2 Tage
54
6
€ 4,90*
ab € 2,09*
€ 3,13*
3 Tage
66
6
€ 4,95*
ab € 2,13*
€ 3,16*
3 Tage
46
6
€ 4,79*
ab € 2,18*
€ 3,23*
Lager 223
54
6
€ 8,50*
ab € 2,78*
€ 3,96*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 3,96*
€ 4,71
pro Paar
ab 10 Paar
€ 3,81*
€ 4,53
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,65*
€ 4,34
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,39*
€ 4,03
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,78*
€ 3,31
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Paar
Mindestbestellmenge: 6 Paar ( entspricht € 23,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.