| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8029954 Herst.-Nr.: 1986570110M EAN/GTIN: 4055301091499 |
| |
|
| | |
| BP Thermoweste 1986 BPlus nachtblau Gr.M Thermoweste 1986 570 Ausführung: • Seitliche Stretcheinsätze • Verdeckter Zwei-Wege-Frontreißverschluss • Verlängerte Rückenpartie • Wattiert mit wärmendem Thermosteppfutter Material: • Oberstoff: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle • Futter: 100 % Polyester, 270 g/m² Zulassung/Norm: Industriewäsche-geeignet nach ISO 15797 Weitere Informationen: | | Basis: | Thermoweste | Branche: | universelle Branche | Größe: | M | Farbe: | blau | Material: | 65 % Polyester (PES), 35 % Baumwolle (CO) | Farbigkeit: | einfarbig | Hauptfarbe: | blau | Taschenart: | Brusttasche mit Reißverschluss (links) | Ausstattung: | verlängerte Rückenpartie | Hauptfarbton: | nachtblau | Geschlecht: | Herren | Innenmaterial: | 100 % Polyester (PES) | Verschlussart: | verdeckter Reißverschluss | Größenspiegel: | S-3XL | Kleidungsgröße: | M | Besonderheit Material: | winddicht | Gewebeart Innenmaterial: | Steppfutter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Unterziehweste, Fjordweste, Kälteschutz-Weste, Kälteschutzweste, Kälteweste, Thermoweste, Winterweste, Wärmeweste, unterziehweste m, unterzieh weste, kälteschutzweste marine |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 48,60* | € 60,85* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 48,95* | € 61,43* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 50,69* | € 63,66* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 50,09* | € 64,45* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 67,44* | € 84,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|