| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8024510 Herst.-Nr.: 3290058 EAN/GTIN: 4012789524406 |
| |
|
| | |
| HOPPE Zimmertürdrückergarnitur Modell Paris E138Z/42KV/42KVS Blind F69 Edelstahl (Drückerpaar) Zimmertürdrückergarnitur Modell Paris Rosetten-Garnitur Garnitur HOPPE-Schnellstift / Rückholfeder (für re/li verwendbar) / F69 Edelstahl matt / 8 mm / ungelocht / 37-42 mm / HOPPE-Logo Weitere Informationen: | | Bezeichnung: | Zimmertürdrückergarnitur | Material: | Edelstahl | Oberfläche / Farbe: | Edelstahl matt | Lochung: | Blind (ungelocht) | Ausführung: | Rosettengarnitur |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rosettengarnitur, Türrosetten, Drückerlochteil, Profil-Tuergriff, Tuerdrueckerlochteil, Tür-Schnalle, Türdrücker, Türgriff, Türklinke, Zimmertuer-Drueckerlochteil, türdrücker edelstahl hoppe, drückerlochteil, drückerlochteil v2a |
| | |
| |