| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8024287 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4012789216134 |
| |
|
| | |
| HOPPE Zimmertürdrückergarnitur Modell Denver E1310Z/302 BB 72mm Edelstahl (Drückerpaar) HOPPE-Edelstahl-Langschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren: - geprüft nach DIN EN 1906: 37-0140U, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Schnellstift mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Befestigung: sichtbar, Mehrzweckschrauben
Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) | Ausführung: | Langschild-Garnitur | Farbe: | F69 Edelstahl matt | Gebrauchs-Kategorie: | 3 | Stiftstärke: | 8 mm | Modell: | E1310Z/302 | Master Sortiment: | HOPPE | Produktgruppe: | Garnitur Schild | Produktlinie: | duraplus ® | Serie: | Denver | Werkstoff: | Edelstahl | Lochung: | Ovalbart | Lochungsabstand: | 72 mm | Schnellstift: | HOPPE-Schnellstift | Vierkantmaß: | 8 mm | Türdicke: | 35-45 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bad-Langschild, Haustür-Langschild, Haustürlangschild, Langschild, Zimmertür-Langschild, Zimmertürlangschild, Griff-Rosettengarnitur, Griffrosetten-Garnitur, Griffrosettengarnitur, Rosetten-Drückergarnitur, Rosettengarnitur, Türrosetten, Schutzbeschlag, Schutzgarnitur, Drückerlochteil, Profil-Tuergriff, Tuerdrueckerlochteil, Tür-Schnalle, Türdrücker, Türgriff, Türklinke, Zimmertuer-Drueckerlochteil, hoppe langschild 72mm, schutzbeschlag hoppe, schutzbeschlag |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 16,49* | € 21,52* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 16,21* | € 22,26* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 16,84* | € 22,36* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 19,19* | € 25,26* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 23,67* | € 30,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|