Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOSCH Bohrmaschine GBM 13-2 RE Nr. 06011B2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Bohrmaschine GBM 13-2 RE Nr. 06011B2000
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Bohrmaschine GBM 13-2 RE Nr. 06011B2000
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Bohrmaschine GBM 13-2 RE Nr. 06011B2000
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Bohrmaschine GBM 13-2 RE Nr. 06011B2000
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Bohrmaschine GBM 13-2 RE Nr. 06011B2000
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Bohrmaschine GBM 13-2 RE Nr. 06011B2000
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Bohrmaschine GBM 13-2 RE Nr. 06011B2000
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Bohrmaschine GBM 13-2 RE Nr. 06011B2000
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Bohrmaschine GBM 13-2 RE Nr. 06011B2000
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Bohrmaschine GBM 13-2 RE Nr. 06011B2000
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Bohrmaschine GBM 13-2 RE Nr. 06011B2000
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Bohrmaschine GBM 13-2 RE Nr. 06011B2000
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Bohrmaschine GBM 13-2 RE Nr. 06011B2000
Artikel-Nr.:
     223-8023910
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06011B2000
EAN/GTIN:
     3165140797948
Suchbegriffe:
2-Gang-Bohrmaschine
4-Gang-Bohrmaschine
Elektro-Bohrmaschine
Elektrobohrmaschine

BOSCH Bohrmaschine GBM 13-2 RE Nr. 06011B2000

Bohrmaschine GBM 13-2 RE, Die kabelgebundene GBM 13-2 RE Professional ist eine 2-Gang-Bohrmaschine für Präzisionsbohrungen.
Der leistungsstarke 750-Watt-Motor und das hohe Drehmoment sorgen für einen schnellen Arbeitsfortschritt und ermöglichen Bohrungen in Stahl mit einem Durchmesser von bis zu 13 mm.
Sie zeichnet sich durch ein kompaktes und ergonomisches Design aus, das eine gute Werkzeughandhabung für präzises Arbeiten ermöglicht.
Diese Bohrmaschine verfügt ferner über ein 2-Gang-Getriebe und ein Stellrad zur Drehzahlvorwahl für präzise Leistung in vielseitigen Anwendungen.
Dieses Elektrowerkzeug eignet sich für Bohrarbeiten in Metall und Holz.
Die GBM 13-2 RE Professional bietet die Möglichkeit, aus drei verschiedenen Spannfuttern auszuwählen, und verfügt über Funktionen wie Rechts-/Links-Lauf, Überlastkupplung und Drehzahlvorwahl sowie variable Drehzahl.
Schnellspannbohrfutter 13 mm (2 608 572 105).
Zusatzhandgriff (2 602 025 190).
Tiefenanschlag 210 mm (1 613 001 010).
Karton

Weitere Informationen:
Höhe:
220 mm
Länge:
320 mm
Eckmaß:
29 mm
Spannung:
230 V
Ausführung:
SSBF
Nennaufnahme:
750 W
Spannhalsdurchmesser:
43 mm
Drehzahlvorwahl:
Ja
Rechts-/Linkslauf:
Ja
Drehmoment 1. Gang:
6.8 N·m
Drehmoment 2. Gang:
2.5 N·m
Gewicht [Gramm]emäß EPTA:
2.4 kg
Schalldruckpegel LPA:
82
Schalldruckpegel LpA:
82 dB(A)
Schallleistungspegel LWA:
93 dB(A)
Fällt unter Elektrogesetz:
Ja
Bohrfutterspannweite (max.):
13 mm
Bohrfutterspannweite (min.):
1.5 mm
Bohrdurchmesser in Holz 1. Gang (max.):
32 mm
Bohrdurchmesser in Holz 2. Gang (max.):
20 mm
Bohrdurchmesser in Stahl 1. Gang (max.):
13 mm
Bohrdurchmesser in Stahl 2. Gang (max.):
8 mm
Leerlaufdrehzahl 1. Gang (max.):
1000 r/min
Leerlaufdrehzahl 1. Gang (min.):
0 r/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang (max.):
3000 r/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang (min.):
0 r/min
Bohrfutter-/Bohrerdirektaufnahme:
1/2\"-20 UNF
Konstantelektronik (Lastdrehzahl):
Nein
Schalldruckpegel Messunsicherheit KpA:
3 dB(A)
Bohrdurchmesser in Leichtmetall 1. Gang (max.):
20 mm
Bohrdurchmesser in Leichtmetall 2. Gang (max.):
12 mm
Schallleistungspegel Messunsicherheit KWA:
3 dB(A)
Triaxialer Vibrationswert Bohren in Stahl:
7.5 m/s²
Schutzklasse nach DIN EN 61140 (VDE 0140-1):
II
Triaxialer Vibrationswert Messunsicherheit K (Stahl):
1.6 m/s²"
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
6
Frei Haus
ab € 180,79*
€ 209,14*
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 181,40*
€ 210,10*
3 Tage
2
€ 6,90*
ab € 183,94*
€ 213,10*
€ 5,95*
ab € 188,87*
€ 218,21*
Lager 223
2
€ 8,50*
ab € 243,43*
€ 274,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,13*
€ 326,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,34*
€ 325,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,51*
€ 304,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,16*
€ 297,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,43*
€ 289,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2607019925
ab € 19,95*
Zubehör
Bosch
2607010535
ab € 12,74*
Zubehör
Bosch
2608522129
ab € 6,93*
Zubehör
Bosch
2608522130
ab € 7,16*
Zubehör
Bosch
2608522131
ab € 7,13*
Zubehör
Bosch
2608522128
ab € 12,80*
Zubehör
Bosch
2608522127
ab € 12,39*
Zubehör
Bosch
2607002564
ab € 15,34*
Zubehör
Bosch
2607002563
ab € 12,56*
Zubehör
Bosch
2607002566
ab € 14,00*
Zubehör
Bosch
2607002565
ab € 14,94*
Zubehör
Bosch
2607019926
ab € 15,85*
Zubehör
Bosch
2607010538
ab € 10,19*
Zubehör
Bosch
2607010539
ab € 46,09*
Zubehör
Bosch
2607002568
ab € 14,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.