Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EWM WIG-Schweißbrenner, Eurozentralanschluss TIG 450 WD Grip 8M 1T EZA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht EWM EWM WIG-Schweißbrenner, Eurozentralanschluss TIG 450 WD Grip 8M 1T EZA
Artikeldetailsicht EWM EWM WIG-Schweißbrenner, Eurozentralanschluss TIG 450 WD Grip 8M 1T EZA
Artikel-Nr.:
     223-8022332
Hersteller:
     EWM
Herst.-Nr.:
     394-510993-04008
EAN/GTIN:
     4051629038789
Suchbegriffe:
Schweißbrenner
WIG-Brenner
WIG-Schweißbrenner
ewm schweißbrenner

EWM WIG-Schweißbrenner, Eurozentralanschluss TIG 450 WD Grip 8M 1T EZA


Wassergekühlter WIG-Schweißbrenner
Einzeldrucktaster
Ergonomische GRIP-Griffschale für hohe Griffsicherheit und Ergonomie
Exzellente HF-Sicherheit
Eurozentralanschluss für den Betrieb wassergekühlten MIG/MAG-Schweißgeräten
Ausrüstung ab Werk:
Elektrodenhalter: Ø 2,4 mm
Gasdüse: Ø 10 mm, Größe 6
Wolframelektrode E3 (lila): Ø 2,4 mm
Brennerkappe "lang"
Weitere Informationen:
Einschaltdauer DC-:
400 A / 100 %
Einschaltdauer AC:
280 A / 100 %
Ø Elektrode:
1.6 mm - 4.8 mm
Brenneranschluss:
Eurozentralanschluss
Schlauchpaketlänge:
8 m
Zulassungen:
CE-Zeichen
Weitere Suchbegriffe: schweißbrenner, wig-brenner 8m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 506,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 595,35*
€ 708,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 587,82*
€ 699,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 530,25*
€ 631,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 521,48*
€ 620,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 506,06*
€ 602,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.