Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EWM WIG-Schweißbrenner, Gasdrehventil, gasgekühlt, dez TIG 17 GDV 4M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht EWM EWM WIG-Schweißbrenner, Gasdrehventil, gasgekühlt, dez TIG 17 GDV 4M
Artikeldetailsicht EWM EWM WIG-Schweißbrenner, Gasdrehventil, gasgekühlt, dez TIG 17 GDV 4M
Artikel-Nr.:
     223-8022292
Hersteller:
     EWM
Herst.-Nr.:
     094-511623-00100
EAN/GTIN:
     4051629021439
Suchbegriffe:
Schweißbrenner
WIG-Brenner
WIG-Schweißbrenner
schweißbrenner 4m

EWM WIG-Schweißbrenner, Gasdrehventil, gasgekühlt, dez TIG 17 GDV 4M


Gasgekühlter WIG-Schweißbrenner mit Gasdrehventil
SR-Verschleißteil kompatibel
Zum Anschluss an Schweißgeräte ohne Gasventil (Pico 162)
Ergonomische GRIP-Griffschale für hohe Griffsicherheit und Ergonomie
Exzellente HF-Sicherheit
Ausrüstung ab Werk:
Spannhülsengehäuse: Ø 2,4 mm
Gasdüse: Ø 11 mm, Größe 7
Wolframelektrode E3 (lila): Ø 2,4 mm
Brennerkappe "lang"
Weitere Informationen:
Einschaltdauer DC-:
140 A / 35 %
Einschaltdauer AC:
100 A / 35 %
Ø Elektrode:
0.5 mm - 2.4 mm
Anschlusspole:
-
Brenneranschluss:
Dezentral 25 mm² (Ø-Dorn 9 mm)
Schutzgasleitung:
G 1/4" RH, Überwurfmutter
Schlauchpaketlänge:
4 m
Zulassungen:
CE-Zeichen
Weitere Suchbegriffe: schweißbrenner, ewm schweißbrenner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 186,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,25*
€ 269,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,77*
€ 267,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,38*
€ 257,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,69*
€ 231,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,24*
€ 221,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.