Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EWM WIG-Schweißbrenner, Kaltdraht, Up/Down TIG 18-1 WD CW FL. 12P 2T 3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht EWM EWM WIG-Schweißbrenner, Kaltdraht, Up/Down TIG 18-1 WD CW FL. 12P 2T 3M
Artikeldetailsicht EWM EWM WIG-Schweißbrenner, Kaltdraht, Up/Down TIG 18-1 WD CW FL. 12P 2T 3M
Artikel-Nr.:
     223-8022281
Hersteller:
     EWM
Herst.-Nr.:
     094-500145-00603
EAN/GTIN:
     4051629043066
Suchbegriffe:
Schweißbrenner
WIG-Brenner
WIG-Schweißbrenner
schweißbrenner 3m

EWM WIG-Schweißbrenner, Kaltdraht, Up/Down TIG 18-1 WD CW FL. 12P 2T 3M


Wassergekühlter WIG-Schweißbrenner mit separater Kaltdrahtzuführung
Kaum Umgewöhnung beim Umstellen vom MIG/MAG- auf Kalt- oder Heißdrahtschweißen
Drahtzuführung in Griffschale integriert
Austauschbare Drahtführungsspirale / -Seele
270° dreh- und austauschbare Drahtzuführung
Exzellente HF-Sicherheit
Ausrüstung ab Werk:
Gasdüse: Ø 12,5 mm, Größe 8
Spannhülsengehäuse mit Gaslinse: Ø 3,2 mm
Spannhülse: Ø 3,2 mm
Wolframelektrode E3 (lila): Ø 3,2 mm
Weitere Informationen:
Einschaltdauer DC-:
300 A / 60 %
Einschaltdauer AC:
210 A / 100 %
Einschaltdauer DC-AC:
65 % / DC- / AC
Spannbereich Elektrode:
1 mm - 4 mm
Anschlusspole:
Burndy, 12-polig
Brenneranschluss:
Dezentral 35 mm² (Ø-Dorn 13 mm)
Anschluss Steuerleitung:
Burndy, 12-polig
Schutzgasleitung:
G 1/4" RH, Überwurfmutter
Schlauchpaketlänge:
3 m
Ø Zusatzdraht:
0.8 mm - 1.6 mm
Drahtsupport:
flex.
Zulassungen:
CE-Zeichen
Weitere Suchbegriffe: schweißbrenner, ewm schweißbrenner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.166,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.263,34*
€ 1.503,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.253,09*
€ 1.491,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.215,54*
€ 1.446,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.191,69*
€ 1.418,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.166,28*
€ 1.387,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.