Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EWM Gasdüse D=13mm L=66mm TR20X4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht EWM EWM Gasdüse D=13mm L=66mm TR20X4
Artikeldetailsicht EWM EWM Gasdüse D=13mm L=66mm TR20X4
Artikel-Nr.:
     223-8021882
Hersteller:
     EWM
Herst.-Nr.:
     094-013061-00001
EAN/GTIN:
     4051629002209
Suchbegriffe:
MIG/MAG-Gasdüse
mig-mag gasdüse

EWM Gasdüse D=13mm L=66mm TR20X4


Geschraubte Gasdüse, passend zur MT221G und MT301W Brennerserie
Aus vernickeltem Kupfer
Weitere Informationen:
Länge:
66 mm
Ø Düse:
13 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,74*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.