Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EWM MIG/MAG-Multiprozess-Schweißgerät Taurus 355 SYN S LP mm TKM (Schweißgerät)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht EWM EWM MIG/MAG-Multiprozess-Schweißgerät Taurus 355 SYN S LP mm TKM (Schweißgerät)
Artikeldetailsicht EWM EWM MIG/MAG-Multiprozess-Schweißgerät Taurus 355 SYN S LP mm TKM (Schweißgerät)
Artikel-Nr.:
     223-8021525
Hersteller:
     EWM
Herst.-Nr.:
     090-005421-00502
EAN/GTIN:
     4051629039908
Suchbegriffe:
MAG-Schweißgerät
MIG-Schweißgerät
MIG/MAG-Schweißgerät
Elektroden Schweißgeräte

EWM MIG/MAG-Multiprozess-Schweißgerät Taurus 355 SYN S LP mm TKM (Schweißgerät)


Kompaktes Inverterschweißgerät mit integriertem Drahtvorschubantrieb

Verfahren und Funktionen

Ohne Aufpreis ausgerüstet mit Synergic-Kennlinien zum MSG-Schweißen von Stahl / CrNi / Aluminium
Ohne Aufpreis geeignet zum E-Hand-Schweißen, WIG-Schweißen und Fugenhobeln
Ohne Aufpreis ausgerüstet mit EWM Synergic-Kennlinien für forceArc und rootArc
Stufenlos einstellbare Lichtbogendynamik (Drosselwirkung)
Synergic oder manueller Schweißbetrieb

Ihre Vorteile



Kein Zukauf von Kennlinien, alle Kennlinien für diesen Maschinentyp sind ab Werk im Lieferumfang enthalten
Gasgekühlt oder optional wassergekühlt mit Kühlmodul cool 50 U40
Hochpräziser, kraftvoller 4-Rollen-Drahtvorschubantrieb EWM eFeed zum sicheren Fördern aller Massiv- und Fülldrähte
Ausgerüstet mit 1,0 - 1,2 mm UNI-Rollen für niedrig- bis hochlegierten Stahl
Drahtspulendurchmesser bis 300 mm / D300, 200 mm / D200 über Adapter möglich
Hohe Leerlaufspannung für sehr gute Zündeigenschaften
Stromsparend durch hohen Wirkungsgrad und Standby-Funktion
Anschlussmöglichkeit für Fernsteller und Funktionsbrenner
Einfacher, werkzeugloser Wechsel der Schweißpolarität
Erdschlussüberwachung (PE-Schutz)
Spritzwassergeschützt IP23
Optional über LAN oder WiFi Gateway mit ewm Xnet-Software vernetzbar
Steuerung LP kann jederzeit sehr einfach gegen Steuerung HP getauscht werden
PC-Schnittstelle für Software PC300 XQ
Sehr gute Brennerkühlung und damit Kosteneinsparung bei Brennerverschleißteilen durch leistungsstarke Kreiselpumpe und 5 Liter Wassertank (Kühlmodul cool50)
Praktischer Schweißbrennerhalter im Lieferumfang enthalten
Kostenloses WPQR-Paket zur Zertifizierung bis einschließlich EXC2 nach EN 1090 und zum Schweißen von unlegierten Stählen bis einschließlich S355
Weitere Informationen:
Ausführung:
Taurus Synergic S LP
Einstellbereich Schweißstrom:
5 A - 350 A
Einschaltdauer 40 °C:
40 % / 350 A
Einschaltdauer 25 °C:
45 % / 350 A
Leerlaufspannung:
79 V
Netzspannung:
3 / 400 V / -25 % - +20 % / 16 A / 21.7 A
Netzfrequenz:
50 Hz / 60 Hz
Empf. Generatorleistung:
18.8 kVA
Drahtgeschwindigkeit:
Drahtgeschwindigkeit m/min - 0.5 m/min - 25 m/min - 4 - Stahl - D200 / D300
Rollenbestückung ab Werk:
1,0-1,2 mm UNI / Stahl
Spulendurchmesser:
D200 / D300
Brenneranschluss:
Eurozentralanschluss
Kühlleistung bei 1 l/min:
0 W
Schutzart:
IP23
Prüfzeichen:
S-Zeichen / CE-Zeichen / EAC-Zeichen
EMV Klasse:
A
Maße (L x B x H):
636 mm x 298 mm x 482 mm
Gewicht:
36 kg
Normen:
IEC 60974-1, -5, -10 CL.A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.803,50*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.907,63*
€ 4.650,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.869,62*
€ 4.604,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.815,37*
€ 4.540,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.803,50*
€ 4.526,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.