Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EWM MIG/MAG-Multiprozess-Schweißgerät Taurus 355 Basic TKM EF (Schweißgerät)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht EWM EWM MIG/MAG-Multiprozess-Schweißgerät Taurus 355 Basic TKM EF (Schweißgerät)
Artikeldetailsicht EWM EWM MIG/MAG-Multiprozess-Schweißgerät Taurus 355 Basic TKM EF (Schweißgerät)
Artikel-Nr.:
     223-8021510
Hersteller:
     EWM
Herst.-Nr.:
     090-005406-00502
EAN/GTIN:
     4051629039762
Suchbegriffe:
MAG-Schweißgerät
MIG-Schweißgerät
MIG/MAG-Schweißgerät
Elektroden Schweißgeräte

EWM MIG/MAG-Multiprozess-Schweißgerät Taurus 355 Basic TKM EF (Schweißgerät)


Kompaktes Inverterschweißgerät mit Basic-Steuerung und integriertem Drahtvorschubantrieb

Verfahren und Funktionen

Manueller Zweiknopfbetrieb (Schweißspannung und Drahtvorschubgeschwindigkeit)
Ohne Aufpreis geeignet zum MSG-Schweißen von Stahl / CrNi / Aluminium
Ohne Aufpreis geeignet zum E-Hand-Schweißen und Fugenhobeln
Stufenlos einstellbare Lichtbogendynamik (Drosselwirkung)

Ihre Vorteile

Gasgekühlt oder optional wassergekühlt mit Kühlmodul cool 50 U40
Hochpräziser, kraftvoller 4-Rollen-Drahtvorschubantrieb EWM eFeed zum sicheren Fördern aller Massiv- und Fülldrähte
Ausgerüstet mit 1,0 - 1,2 mm UNI-Rollen für niedrig- bis hochlegierten Stahl
Drahtspulendurchmesser bis 300 mm / D300, 200 mm / D200 über Adapter möglich
Hohe Leerlaufspannung für sehr gute Zündeigenschaften
Stromsparend durch hohen Wirkungsgrad und Standby-Funktion
Anschlussmöglichkeit für Fernsteller und Funktionsbrenner
Einfacher, werkzeugloser Wechsel der Schweißpolarität
Erdschlussüberwachung (PE-Schutz)
Spritzwassergeschützt IP23
Sehr gute Brennerkühlung und damit Kosteneinsparung bei Brennerverschleißteilen durch leistungsstarke Kreiselpumpe und 5 Liter Wassertank (Kühlmodul cool50)
Praktischer Schweißbrennerhalter im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Ausführung:
Taurus 355 Basic / Taurus Basic / Taurus Basic
Einstellbereich Schweißstrom:
5 A - 350 A
Einschaltdauer 40 °C:
40 % / 350 A
Einschaltdauer 25 °C:
45 % / 350 A
Leerlaufspannung:
79 V
Netzspannung:
3 / 400 V / -25 % - +20 % / 16 A / 21.7 A
Netzfrequenz:
50 Hz / 60 Hz
Empf. Generatorleistung:
18.8 kVA
Drahtgeschwindigkeit:
Drahtgeschwindigkeit m/min - 0.5 m/min - 25 m/min - 4 - Stahl - D200 / D300
Rollenbestückung ab Werk:
1,0-1,2 mm UNI / Stahl
Spulendurchmesser:
D200 / D300
Brenneranschluss:
Eurozentralanschluss
Kühlleistung bei 1 l/min:
0 W
Schutzart:
IP23
Prüfzeichen:
S-Zeichen / CE-Zeichen / EAC-Zeichen
EMV Klasse:
A
Maße (L x B x H):
636 mm x 298 mm x 482 mm
Gewicht:
36 kg
Normen:
IEC 60974-1, -5, -10 CL.A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.800,35*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.890,43*
€ 3.439,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.873,31*
€ 3.419,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.823,96*
€ 3.360,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.800,35*
€ 3.332,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.