Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEINEL Heissluftgebläse HG 2220 E 2200Watt, 80-630°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht STEINEL STEINEL Heissluftgebläse HG 2220 E 2200Watt, 80-630°C
Artikeldetailsicht STEINEL STEINEL Heissluftgebläse HG 2220 E 2200Watt, 80-630°C
Artikeldetailsicht STEINEL STEINEL Heissluftgebläse HG 2220 E 2200Watt, 80-630°C
Artikeldetailsicht STEINEL STEINEL Heissluftgebläse HG 2220 E 2200Watt, 80-630°C
Artikel-Nr.:
     223-8021256
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4007841351700
Suchbegriffe:
Heißluft-Schweißgerät
Heißluftgebläse
Heißluftpistole
heißluft-schweißgeräte steinel

STEINEL Heissluftgebläse HG 2220 E 2200Watt, 80-630°C

Heißluftgebläse HG 2220 E
• Temperatur 9-stufig und Luftleistung 2-stufig einstellbar
• Mit integrierter Thermosicherung gegen Überhitzung
• Mit integriertem Feinstaubfilter
• Geeignet für Folierung, Trocknen und erwärmen, Entlöten von Platinen, Kunststoff verformen, Ölfarben / Folien entfernen, Holzbearbeitung, Kantenumleimer, Renovierungsarbeiten, Verpackung / Folie schrumpfen und Schrumpfen von Kabeln
Weitere Informationen:
Höhe:
89 mm
Breite:
75 mm
Länge:
337 mm
Bauform:
Stab
EF001731:
80
Spannung:
230 V
Kaltstufe:
Nein
Luftmenge:
500
Temperatur:
630
Nennaufnahme:
2200 W
Maschinengewicht:
-
Temperaturanzeige:
Ja
Bürstenloser Motor:
Ja
Überhitzungsschutz:
Ja
Gewicht [Gramm]emäß EPTA:
0.61 kg
Luftstromregulierung:
-
Dauerbetrieb geeignet:
Ja
Mit Temperaturanzeige:
-
Nennleistungsaufnahme:
-
Mit Temperaturregelung:
true
Luftvolumenstrom (max.):
500 l/min
Luftvolumenstrom (min.):
150 l/min
Arbeitstemperatur (max.):
630 °C
Arbeitstemperatur (min.):
80 °C
Temperaturvorwahl digital:
Nein
Fällt unter Elektrogesetz:
Ja
Stationäreinsatz möglich:
Nein
Anzahl der Temperaturstufen:
9
Luftstromregulierung stufenlos:
Nein
Temperaturregulierung stufenlos:
Nein
Schutzklasse nach DIN EN 61140 (VDE 0140-1):
II
Angebote (34)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 75,84*
€ 91,67*
1 Tag
105
Frei Haus
ab € 77,06*
€ 91,68*
1 Tag
22
€ 5,90*
ab € 98,10*
€ 117,01*
1 Tag
22
Frei Haus
ab € 95,10*
€ 118,32*
Lager 223
22
€ 8,50*
ab € 125,12*
€ 149,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,01*
€ 177,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,66*
€ 176,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,69*
€ 161,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,39*
€ 157,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,12*
€ 148,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Steinel
70302
ab € 4,40*
Zubehör
Steinel
70313
ab € 4,07*
Zubehör
Steinel
070212
ab € 4,69*
Zubehör
Steinel
070519
ab € 4,61*
Zubehör
Steinel
071318
ab € 2,59*
Zubehör
Steinel
071417
ab € 2,91*
Zubehör
Steinel
072766
ab € 3,47*
Zubehör
Steinel
074715
ab € 6,08*
Zubehör
Steinel
075811
ab € 7,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.