Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MACO Schliessteil silber IS-Zapfen für Kunststoff Trocal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht MACO MACO Schliessteil silber IS-Zapfen für Kunststoff Trocal
Artikeldetailsicht MACO MACO Schliessteil silber IS-Zapfen für Kunststoff Trocal
Artikeldetailsicht MACO MACO Schliessteil silber IS-Zapfen für Kunststoff Trocal
Artikeldetailsicht MACO MACO Schliessteil silber IS-Zapfen für Kunststoff Trocal
Artikeldetailsicht MACO MACO Schliessteil silber IS-Zapfen für Kunststoff Trocal
Artikeldetailsicht MACO MACO Schliessteil silber IS-Zapfen für Kunststoff Trocal
Artikeldetailsicht MACO MACO Schliessteil silber IS-Zapfen für Kunststoff Trocal
Artikeldetailsicht MACO MACO Schliessteil silber IS-Zapfen für Kunststoff Trocal
Artikeldetailsicht MACO MACO Schliessteil silber IS-Zapfen für Kunststoff Trocal
Artikeldetailsicht MACO MACO Schliessteil silber IS-Zapfen für Kunststoff Trocal
Artikeldetailsicht MACO MACO Schliessteil silber IS-Zapfen für Kunststoff Trocal
Artikeldetailsicht MACO MACO Schliessteil silber IS-Zapfen für Kunststoff Trocal
Artikeldetailsicht MACO MACO Schliessteil silber IS-Zapfen für Kunststoff Trocal
Artikeldetailsicht MACO MACO Schliessteil silber IS-Zapfen für Kunststoff Trocal
Artikeldetailsicht MACO MACO Schliessteil silber IS-Zapfen für Kunststoff Trocal
Artikeldetailsicht MACO MACO Schliessteil silber IS-Zapfen für Kunststoff Trocal
Artikel-Nr.:
     223-8020834
Hersteller:
     Maco
Herst.-Nr.:
     362175
EAN/GTIN:
     9004186864952
Suchbegriffe:
Lappenschliessblech
Rollschließblech
Schliessplatten
Schließbleche

MACO Schliessteil silber IS-Zapfen für Kunststoff Trocal

Schließteil i.S. für Kunststoffprofile in Silber passend für Trocal 88+

Schließstücke des Beschlagsystems sind aufgrund der gleichen Schraubposition sehr einfach austauschbar. Dieses ermöglicht die Vorrüstung des Flügels mit Sicher heitsschließzapfen und ein späteres Nachrüsten im Rahmen mit Sicherheitsschließstücken. Sie sind absolut stabil durch eine spezielle Materialzusammensetzung und ein äußerst aufwändiges Druckgussverfahren.


Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Falzluft:
12mm
Versatz:
13mm
Überschlag:
30mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,6456*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,8356*
€ 0,99436
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8256*
€ 0,98246
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7856*
€ 0,93486
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7756*
€ 0,92296
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,6456*
€ 0,76826
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.