Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS ROLLEN Lenkrolle FS, Edelstahl HS120.B14.150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht BS ROLLEN BS ROLLEN Lenkrolle FS, Edelstahl HS120.B14.150
Artikeldetailsicht BS ROLLEN BS ROLLEN Lenkrolle FS, Edelstahl HS120.B14.150
Artikeldetailsicht BS ROLLEN BS ROLLEN Lenkrolle FS, Edelstahl HS120.B14.150
Artikeldetailsicht BS ROLLEN BS ROLLEN Lenkrolle FS, Edelstahl HS120.B14.150
Artikel-Nr.:
     223-8018099
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     HS120.B14.150
EAN/GTIN:
     4021885115166
Suchbegriffe:
Doppellenkrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller

BS ROLLEN Lenkrolle FS, Edelstahl HS120.B14.150

Lenkrolle Edelstahl mit Totalfeststeller, Schwerlastausführung HS120

• Gabel aus Edelstahl
• Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
• Rad: Kunststoff
• Edelstahl-Rollenlager
Weitere Informationen:
Ausführung:
9467-6801* Stoffpolster
Tüv/GS geprüft:
Ja
Lieferbedingungen:
Lieferzeit ca. 4 Wochen. Keine Retourenlieferung möglich.
Farbe Untergestell:
schwarz
Größe Sitzfläche:
400 mm
Material Sitzfläche:
Stoffpolster
Anzahl:
10
Material Untergestell:
Stahl
Ausführung mit Rollen:
Nein
Ausführung mit Gleitern:
Ja
Gleiter mit Rutschschutz:
Nein
Sitzhöhenverstellung von bis:
460-630 mm
Ausführung mit Sattel Sitzfläche:
Nein
Ausführung mit runder Sitzfläche:
Ja
Ausführung mit 3-Bein Untergestell:
Nein
Ausführung mit 4-Bein Untergestell:
Nein
Ausführung mit Gasfeder-Verstellung:
Ja
Ausführung mit Fußring und Gleitern:
Nein
Ausführung mit Sitzhöhenverstellung:
Ja
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 5,90*
ab € 75,26*
€ 93,78*
9 Tage
1
€ 4,79*
ab € 75,82*
€ 94,70*
1 Tag
1
€ 4,95*
ab € 75,56*
€ 94,73*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 71,94*
€ 95,25*
Lager 223
1
€ 8,50*
ab € 94,10*
€ 115,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,90*
€ 137,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,77*
€ 135,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,60*
€ 128,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,18*
€ 122,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,10*
€ 111,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.