| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8017723 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4053569227605 |
| |
|
| | |
| CAB BETRIEB Ausleger 600 kg Länge 750 mm Ausleger zu Hebezug (Zubehör) • Stabiler Ausleger zu Elektrohebezug • In zwei Längen erhältlich • Befestigung an Rundrohrprofil 48 mm (Rohr nicht im Lieferumfang enthalten) Weitere Informationen: | | Länge: | 750 mm | Modell: | HST 600-750 | Rotation: | 180 ° | Tragkraft: | 600 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 39,44* | € 50,35* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 37,89* | € 50,36* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 39,90* | € 51,17* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 40,65* | € 51,80* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 50,08* | € 63,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|