Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausleger zu Hebezug 600 kg Länge 750 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ausleger zu Hebezug 600 kg Länge 750 mm
Ausleger zu Hebezug 600 kg Länge 750 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p885133
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4053569227605
EAN/GTIN:
     4053569227605
Suchbegriffe:
Handkettenzug
Hebelzug
Ratschenzug
Zughub-Allzweckgerät
Ausleger zu Hebezug (Zubehör) • Stabiler Ausleger zu Elektrohebezug • In zwei Längen erhältlich • Befestigung an Rundrohrprofil 48 mm (Rohr nicht im Lieferumfang enthalten)
Weitere Informationen:
Tragkraft:
600
Länge:
750
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Schwenkbereich:
180
Länge (mm):
750 mm
Weitere Suchbegriffe: Auslegearm Seilzug, Schwenkauslegearm Seilzug, Seilzugauslegearm, hebelzug, Hebezug, Ausleger, Hebezeuge, Transportgeräte, (Zubehör)
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
€ 6,90*
ab € 38,21*
€ 49,75*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 38,33*
€ 51,60*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 39,94*
€ 51,71*
1 Tag
12
€ 7,90*
ab € 40,66*
€ 52,53*
5 Tage
12
€ 4,95*
ab € 40,92*
€ 53,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,60*
€ 61,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,24*
€ 59,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,90*
€ 58,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,65*
€ 55,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,73*
€ 53,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,70*
€ 50,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,56*
€ 50,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,33*
€ 45,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.