| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8017373 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 5055320001317 |
| |
|
| | |
| RAINEXO Abdeckhaube - Gitterbox, Grün Abdeckhaube Gitterbox • Ausführung Hochreißfeste Abdeckhaube für Gitterboxen. Idealer Schutz vor Wind, Regen oder Staub. • Material Gefertigt aus 100 % recycelbarem Polyethylen. Materialstärke 120 g/m². Fertigungstoleranz g/m²: ± 10 %. • Eigenschaften 100 % wasserdichte Lamination. 100 % UV-beständig durch beigemischten UV-Protector. Die Klappseite der Gitterbox ist durch die Reißverschlüsse jederzeit zugänglich. 5 auf UV-Beständigkeit. Weitere Informationen: | | Farbe: | grün | Höhe gesamt: | 980 mm | Tiefe gesamt: | 850 mm | Breite gesamt: | 1250 mm | Materialstärke: | 120 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 42 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 22,11* | € 35,32* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 25,29* | € 35,52* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 28,72* | € 38,05* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 29,10* | € 38,44* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 36,05* | € 47,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|