Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAFETYMARKING Brandschutzordnung (PVC) 200x300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht SAFETYMARKING SAFETYMARKING Brandschutzordnung (PVC) 200x300mm
Artikeldetailsicht SAFETYMARKING SAFETYMARKING Brandschutzordnung (PVC) 200x300mm
Artikeldetailsicht SAFETYMARKING SAFETYMARKING Brandschutzordnung (PVC) 200x300mm
Artikeldetailsicht SAFETYMARKING SAFETYMARKING Brandschutzordnung (PVC) 200x300mm
Artikeldetailsicht SAFETYMARKING SAFETYMARKING Brandschutzordnung (PVC) 200x300mm
Artikel-Nr.:
     223-8017370
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4044589372697
Suchbegriffe:
Brandschutzschilder, Aushänge und V...
Sicherheitsaushang
Sicherheitsaushänge
sicherheitsaushänge brandschutzordn...

SAFETYMARKING Brandschutzordnung (PVC) 200x300mm

Brandschutzordnung BRD und Landkreis München, aus Kunststoff

• DIN 14096-1, Teil A
• Version Stadt München auf Anfrage
Weitere Informationen:
Höhe:
150 mm
Breite:
150 mm
Länge:
150 mm
Garantie:
Nein
Material:
Folie
Ausführung:
Folie Hl 150: selbstklebend, langnachleuchtend
Tüv/GS geprüft:
Nein
Ausführung Warnschilder:
Nein
Ausführung nach DIN Norm:
EN ISO 7010 E002, 67510-4 Unterklasse C
Ausführung selbstklebend:
Ja
Ausführung Gebotsschilder:
Nein
Ausführung Verbotsschilder:
Nein
Ausführung langnachleutend:
Ja
Ausführung Rettungsschilder:
Ja
Ausführung Erste Hilfe Schilder:
Nein
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 4,48*
€ 7,51*
1
€ 4,95*
ab € 4,45*
€ 7,51*
17 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 5,93*
€ 7,56*
2 Tage
7
1
€ 7,90*
ab € 5,71*
€ 8,09*
Lager 223
7
1
€ 8,50*
ab € 7,07*
€ 9,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
15.A5960
ab € 12,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.