Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAFETYMARKING Schild Folie nl 150x150mm Feuerlöscher ISO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht SAFETYMARKING SAFETYMARKING Schild Folie nl 150x150mm Feuerlöscher ISO
Artikeldetailsicht SAFETYMARKING SAFETYMARKING Schild Folie nl 150x150mm Feuerlöscher ISO
Artikeldetailsicht SAFETYMARKING SAFETYMARKING Schild Folie nl 150x150mm Feuerlöscher ISO
Artikeldetailsicht SAFETYMARKING SAFETYMARKING Schild Folie nl 150x150mm Feuerlöscher ISO
Artikeldetailsicht SAFETYMARKING SAFETYMARKING Schild Folie nl 150x150mm Feuerlöscher ISO
Artikel-Nr.:
     223-8017356
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4044589372314
Suchbegriffe:
Brandschutzschilder Praxisbewährt
Brandschutzzeichen Praxisbewährt
praxisbewährte Brandschutzschilder
Brandschutzschild ISO 7010 Feuerlös...

SAFETYMARKING Schild Folie nl 150x150mm Feuerlöscher ISO

Brandschutzschild, Feuerlöschgerät

• ASR A1.3 F001
• DIN EN ISO 7010 F001
• Langnachleuchtend, DIN 67510-1 Klasse C
Weitere Informationen:
Höhe:
150 mm
Breite:
150 mm
Garantie:
Nein
Material:
Folie
Ausführung nach DIN Norm:
DIN EN ISO 7010 F001
Ausführung selbstklebend:
Ja
Ausführung langnachleutend:
Ja
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 2,15*
€ 5,44*
1
€ 4,95*
ab € 2,15*
€ 5,44*
6 Tage
105
5
€ 7,90*
ab € 5,07*
€ 6,81*
8 Tage
175
1
€ 4,30*
ab € 4,42*
€ 6,91*
Lager 223
167
1
€ 8,50*
ab € 6,74*
€ 9,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
11.A5020
ab € 6,44*
Ähnlich
Wolk
11.A5010
ab € 1,73*
Ähnlich
Wolk
11.A5015
ab € 2,93*
Ähnlich
Wolk
15.A5010
ab € 2,94*
Ähnlich
Wolk
15.A5015
ab € 4,53*
Ähnlich
Wolk
15.A5020
ab € 9,96*
Ähnlich
Wolk
15.A5025
ab € 27,28*
Ähnlich
Wolk
21.A5010
ab € 1,20*
Ähnlich
Wolk
38.A5003
ab € 2,03*
Ähnlich
Wolk
21.A5020
ab € 2,37*
Ähnlich
Wolk
21.A5005
ab € 0,81*
Ähnlich
Wolk
21.A5015
ab € 1,20*
Ähnlich
Wolk
38.A5005
ab € 2,02*
Ähnlich
Wolk
38.A5015
ab € 3,55*
Ähnlich
Wolk
38.A5020
ab € 7,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.