Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAB BETRIEB Kunststoffeinsatz 108x108x 63mm blau (H)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht CAB BETRIEB CAB BETRIEB Kunststoffeinsatz 108x108x 63mm blau (H)
Artikeldetailsicht CAB BETRIEB CAB BETRIEB Kunststoffeinsatz 108x108x 63mm blau (H)
Artikel-Nr.:
     223-8017062
Hersteller:
     CAB BETRIEB
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4332163423416
Suchbegriffe:
Einsatz-Kasten
Einsatzkasten
einsatzkasten blau l108xb108xh63mm
einsatz-kasten blau

CAB BETRIEB Kunststoffeinsatz 108x108x 63mm blau (H)

Kunststoff-Einsatz für Höhe 66 mm
• Passend zu Stahlblech-Sortimentskästen
Passend für:
4332163426691, 4332163414995,
4332163426707, 4332163426714,
4332163426721, 4332163426738
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Höhe:
63 mm
Breite:
108 mm
Länge:
108 mm
Weitere Suchbegriffe: einsatz kasten
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
192
20
Frei Haus
ab € 1,54*
€ 2,26*
2 Tage
312
1
€ 6,99*
ab € 1,47*
€ 2,75*
2 Tage
192
1
€ 6,90*
ab € 1,48*
€ 2,77*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,48*
€ 2,77*
Lager 223
192
1
€ 8,50*
ab € 1,83*
€ 3,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.