SIOEN Multinormfleecejacke TOBADO marine Gr. 2XL, flammhemmend, antistatisch
Fleecejacke mit
Störlichtbogenschutz
Tobado - 7690N2TF5
Europäische Normen
»» IEC 61482-2 : 2009 / Class 1
»» EN ISO 11612 : 2008 / A1 B1 C2 F1
»» EN ISO 14116 : 2008 / Index 3/25H/40
»» EN 1149-5 : 2008
»» EN 14058 : 2004 / Class 1 x x x x
»» CE
»» EN ISO 13688 : 2013
Außen
»» hochstehender Kragen
»» Reißverschluss unter Klettbandpatte
»» 2 eingesetzte Taschen mit Reißverschluss
»» rund eingesetzte Ärmel
»» Gummizug am Ärmelende
»» Elastischer Kordelzug im Untersaum
»» Rückenlänge 77 cm (L)
Innen
»» 2 Innentaschen
Gewebe
doppelseitiges Fleece: 54% Protex + 34,2% FR Baumwolle + 10% Polyamid + 1,8% AST; ± 310 g/m²
Größen
XS - XXXL
Farbe
»» B75 Marineblau