Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MACO Ecklagerband DT 12/18-9 Rechts Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht MACO MACO Ecklagerband DT 12/18-9 Rechts Silber
Artikeldetailsicht MACO MACO Ecklagerband DT 12/18-9 Rechts Silber
Artikeldetailsicht MACO MACO Ecklagerband DT 12/18-9 Rechts Silber
Artikeldetailsicht MACO MACO Ecklagerband DT 12/18-9 Rechts Silber
Artikeldetailsicht MACO MACO Ecklagerband DT 12/18-9 Rechts Silber
Artikeldetailsicht MACO MACO Ecklagerband DT 12/18-9 Rechts Silber
Artikeldetailsicht MACO MACO Ecklagerband DT 12/18-9 Rechts Silber
Artikeldetailsicht MACO MACO Ecklagerband DT 12/18-9 Rechts Silber
Artikeldetailsicht MACO MACO Ecklagerband DT 12/18-9 Rechts Silber
Artikeldetailsicht MACO MACO Ecklagerband DT 12/18-9 Rechts Silber
Artikeldetailsicht MACO MACO Ecklagerband DT 12/18-9 Rechts Silber
Artikeldetailsicht MACO MACO Ecklagerband DT 12/18-9 Rechts Silber
Artikeldetailsicht MACO MACO Ecklagerband DT 12/18-9 Rechts Silber
Artikeldetailsicht MACO MACO Ecklagerband DT 12/18-9 Rechts Silber
Artikeldetailsicht MACO MACO Ecklagerband DT 12/18-9 Rechts Silber
Artikeldetailsicht MACO MACO Ecklagerband DT 12/18-9 Rechts Silber
Artikeldetailsicht MACO MACO Ecklagerband DT 12/18-9 Rechts Silber
Artikel-Nr.:
     223-8014841
Hersteller:
     Maco
Herst.-Nr.:
     206274
EAN/GTIN:
     9004186666273
Suchbegriffe:
Ecklager
maco ecklager

MACO Ecklagerband DT 12/18-9 Rechts Silber

Das MACO Ecklagerband DT 12/18-9 Rechts Silber ist die optimale Lösung für Rundbogen- und Schrägfenster sowie den EH-Bereich und Komfort-/E-Beschlag. Mit seiner silbernen Farbe fügt es sich harmonisch in jede Fensteroptik ein und sorgt für eine schöne, einheitliche Optik.



Ein besonderes Highlight dieses Ecklagerbands ist seine hohe Belastbarkeit. Es kann problemlos Flügelgewichte von bis zu 130 kg tragen, was eine enorme Stabilität gewährleistet. Egal wie groß oder schwer Ihr Fenster ist, mit diesem Ecklagerband sind Sie auf der sicheren Seite.



Die Montage gestaltet sich dank der sechs mitgelieferten Schrauben besonders einfach. Zwei horizontale Schrauben ermöglichen eine stabile Befestigung an Ihrem Fensterrahmen und garantieren einen festen Halt. Auch vertikal werden zwei Schrauben verwendet, um das Ecklagerband sicher am Rahmen anzubringen.



Besonders praktisch ist die Positionierung der horizontalen und vertikalen Schrauben bei 106,5 mm bzw. 121,5 mm. Dadurch können Sie das MACO Ecklagerband DT 12/18-9 Rechts Silber flexibel an verschiedenen Fenstern verwenden ohne zusätzliche Bohrlöcher setzen zu müssen.



Zusätzlich verfügt das Ecklagerband über einen i.S.-Zapfen horizontal mit einer Ausführung von einem Zapfen pro Bandseite (insgesamt also zwei). Diese spezielle Konstruktion ermöglicht eine einfache Justierung des Flügels im Falle von eventuellen Anpassungen oder Reparaturen.



Das MACO Ecklagerband DT 12/18-9 Rechts Silber überzeugt also nicht nur durch seine hohe Belastbarkeit, sondern auch durch seine einfache Montage und flexible Anwendungsmöglichkeiten. Es ist die ideale Wahl für alle, die auf der Suche nach einem zuverlässigen und langlebigen Ecklagerband sind.






Weitere Informationen:
ECKSCHERENLAGERFARBE:
Silber
OEFFNUNGSRICHTUNG:
rechts
VERSATZ_BEZ:
12/18-9
Max. zulässiges Flügelgewicht:
130
FOOTNOTE:
Verwendung für Rundbogen- und Schrägfenster bzw. EH-Bereich und Komfort-/E-Beschlag.
Anzahl Schrauben:
6
Anzahl Schrauben horizontal:
2
Position Schrauben horizontal:
106,5
POS_SCHRAUBEN_HOR1:
121,5
Anzahl Schrauben vertikal:
2
Position Schrauben vertikal:
106,5
POS_SCHRAUBEN_VER1:
121,5
Anzahl i.S.-Zapfen horizontal:
1
Position i.S. horizontal:
69,5
ZAPFENAUSFUEHRUNG:
mit 1 i.S.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,32*
€ 36,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,76*
€ 35,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,36*
€ 33,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,48*
€ 32,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.