| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8014562 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4044921000158 |
| |
|
| | |
| GSG Vorreiber Nr.8314/G/3, 14mm Untersatz, hell verzinkt Vorreiber Hell verzinkt. Weitere Informationen: | | Basis: | Vorreiber | Material: | Guss | Ausführung: | mit Ansatz | Oberfläche: | verzinkt | Einsatzbereich: | Fenster | Untersatzhöhe: | 14 mm | Befestigungsart: | zum Aufschrauben |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 3,27* | € 4,23* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 3,1796* | € 4,7596* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 3,21* | € 4,81* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,22* | € 4,82* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 3,29* | € 4,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|