| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8014560 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4044921000134 |
| |
|
| | |
| GSG Vorreiber Nr.8310/G/3, 10mm Untersatz, hell verzinkt Vorreiber Hell verzinkt. Weitere Informationen: | | Basis: | Vorreiber | Material: | Guss | Ausführung: | mit Ansatz | Oberfläche: | verzinkt | Einsatzbereich: | Fenster | Untersatzhöhe: | 10 mm | Befestigungsart: | zum Aufschrauben |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 3,02* | € 3,89* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 2,9321* | € 4,3921* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 2,96* | € 4,43* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,97* | € 4,45* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 3,04* | € 4,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|