Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GAH ALBERTS Rohrkantriegel , silberfarbig siberfarbig, 200x17mm (VE 10 )


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht GAH ALBERTS GAH ALBERTS Rohrkantriegel , silberfarbig siberfarbig, 200x17mm (VE 10 )
Artikeldetailsicht GAH ALBERTS GAH ALBERTS Rohrkantriegel , silberfarbig siberfarbig, 200x17mm (VE 10 )
Artikeldetailsicht GAH ALBERTS GAH ALBERTS Rohrkantriegel , silberfarbig siberfarbig, 200x17mm (VE 10 )
Artikel-Nr.:
     223-8014238
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4004338126230
Suchbegriffe:
Schieberiegel
Schubriegel
Kantriegel
Rohrkantriegel

GAH ALBERTS Rohrkantriegel , silberfarbig siberfarbig, 200x17mm (VE 10 )

Rohrkantriegel

Türbeschlag, Türtechnik
• Mit Hebel und Schließblech
• Rohr (B x T) 17 x 15 mm
• Riegel-Ø 7,5 mm
• Stahl, vernickelt
Weitere Informationen:
Hub:
15 mm
Form:
eckig
Basis:
Rohrkantriegel
Farbe:
silber
Höhe:
15 mm
Breite:
17 mm
Länge:
200 mm
Farbton:
silberfarbig
Material:
Stahl
Stulpform:
Flachstulp
Ausführung:
mit Hebel
Oberfläche:
lackiert
DIN Richtung:
DIN Links-Rechts
Stulpausführung:
kantig
Riegeldurchmesser:
7,5 mm
Anzahl Rundlöcher:
2 St.
Rundlochdurchmesser:
3.5 mm
Schraublochausführung:
Senkkopf
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
10
€ 7,50*
ab € 16,05*
€ 19,83*
1 Tag
34
1
€ 4,90*
ab € 16,04*
€ 21,96*
1
€ 4,90*
ab € 15,27*
€ 22,17*
1 Tag
34
1
Frei Haus
ab € 16,26*
€ 22,36*
Lager 223
34
1
€ 8,50*
ab € 18,19*
€ 24,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.