Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOPPE Griffloch Verdeckrosette U26SV - F1 - abgerundet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Griffloch Verdeckrosette U26SV - F1 - abgerundet
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Griffloch Verdeckrosette U26SV - F1 - abgerundet
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Griffloch Verdeckrosette U26SV - F1 - abgerundet
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Griffloch Verdeckrosette U26SV - F1 - abgerundet
Artikel-Nr.:
     223-8011295
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     672240
EAN/GTIN:
     4012789494150
Suchbegriffe:
Fenster Griffsicherung
Fenstergriff Sicherung
Fenstergriffsicherung
Griff-Rosettengarnitur

HOPPE Griffloch Verdeckrosette U26SV - F1 - abgerundet

HOPPE-Aluminium-Fenster-Griffloch-Verdeckrosette:

  • Abdeckung: verschiebbare Teil-Abdeckkappe
  • Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
  • Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5
  • Besonderheit: geeignet für das Abdecken der Fenster-Getriebenuss
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Griffloch-Verdeckrosette
Ausführung:
Standard
Farbe:
F1 Aluminium silberfarben
Modell:
U26SV
Master Sortiment:
HOPPE
Produktgruppe:
Rosette
Produktlinie:
duraplus ®
Serie:
SIGMA
Werkstoff:
Aluminium
Nocken Durchmesser:
10 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
15
10
Frei Haus
ab € 6,57*
€ 8,95*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,06*
€ 9,43*
1 Tag
15
1
€ 6,90*
ab € 6,74*
€ 9,47*
1 Tag
147
1
€ 5,90*
ab € 6,75*
€ 9,48*
Lager 223
58
1
€ 8,50*
ab € 6,83*
€ 9,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.