Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DENI Türkantriegel Typ 402 hell verzinkt - 160 x 17 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht DENI DENI Türkantriegel Typ 402 hell verzinkt - 160 x 17 mm
Artikeldetailsicht DENI DENI Türkantriegel Typ 402 hell verzinkt - 160 x 17 mm
Artikeldetailsicht DENI DENI Türkantriegel Typ 402 hell verzinkt - 160 x 17 mm
Artikel-Nr.:
     223-8011161
Hersteller:
     Niederhoff & Dellenbusch
Herst.-Nr.:
     9261116033
EAN/GTIN:
     4016415048939
Suchbegriffe:
Kantriegel
Rohrkantriegel
Türkantriegel
kantriegel

DENI Türkantriegel Typ 402 hell verzinkt - 160 x 17 mm

Rohrkantriegel

Türbeschlag, Türtechnik
• Mit Schieber und Schließblech
• Rohr (L x B x T) 160 x 17 x 12 mm
• Riegel-Ø 7,5 mm
• Stahl, silberfarbig
Weitere Informationen:
Hub:
20 mm
Bezeichnung:
Kantriegel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,05*
€ 40,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,67*
€ 40,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,03*
€ 38,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,06*
€ 36,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,36*
€ 34,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.