| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8009832 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4012789558784 |
| |
|
| | |
| HOPPE Zimmertürdrückergarnitur Modell Paris E138Z/353K /72/8 BB TS 35-45 mm F69 Edelstahl (Drückerpaar) HOPPE-Edelstahl-Kurzschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren: - geprüft nach DIN EN 1906: 37-0140U, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Schnellstift mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Stahl
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5 mit Hülsenmuttern
Weitere Informationen: | | Befestigung: | durchgehende Verschraubung | Produkttyp: | Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) | Ausführung: | Kurzschild-Garnitur | Farbe: | F69 Edelstahl matt | Gebrauchs-Kategorie: | 3 | Stiftstärke: | 8 mm | Modell: | E138Z/353K | Master Sortiment: | HOPPE | Produktgruppe: | Garnitur Schild | Produktlinie: | duraplus ® | Serie: | Paris | Werkstoff: | Edelstahl | Lochung: | Ovalbart | Lochungsabstand: | 72 mm | Werkstoff Unterteil: | Stahl | Schnellstift: | HOPPE-Schnellstift | Vierkantmaß: | 8 mm | Türdicke: | 35-45 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bad-Kurzschild, Knopfkurzschild, Kurzschild, Zimmertür-Kurzschild, Zimmertürkurzschild, Griff-Rosettengarnitur, Griffrosetten-Garnitur, Griffrosettengarnitur, Rosetten-Drückergarnitur, Rosettengarnitur, Türrosetten, Schutzbeschlag, Schutzgarnitur, Drückerlochteil, Profil-Tuergriff, Tuerdrueckerlochteil, Tür-Schnalle, Türdrücker, Türgriff, Türklinke, Zimmertuer-Drueckerlochteil, hoppe schutzbeschlag edelstahl, bad kurzschild, kurzschild edelstahl |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 18,11* | € 24,98* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 19,17* | € 25,09* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 19,04* | € 25,33* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 22,32* | € 29,00* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 26,65* | € 34,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|