| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8009794 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4012789419108 |
| |
|
| | |
| HOPPE Zimmertürknopf auf ovale Rosette FS-E50G/55 F69 HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Knopfrosette für Profiltüren: - geprüft nach DIN 18273
- Lagerung: gekröpfter Knopf fest
- Verbindung: für HOPPE-FDW-Profilvollstift (separat bestellen)
- Unterkonstruktion: Zamak mit Stahleinlage
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben und Blindsteckmuttern M5
Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Feuerschutz-Knopfrosette | Ausführung: | Knopfrosette ohne Schlüsselrosette | Farbe: | F69 Edelstahl matt | Modell: | FS-E50G/55 | Master Sortiment: | HOPPE | Produktgruppe: | Knopf + Knopfrosette | Produktlinie: | duraplus ® | Werkstoff: | Edelstahl | Werkstoff Unterteil: | Stahl+Zamak |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 65,29* | € 84,04* | | | | | 28 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 65,28* | € 84,04* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 65,31* | € 84,07* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 62,43* | € 85,10* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 67,40* | € 86,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|