Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOPPE Zimmertürkurzschild 202KP 202KP/72mm BB F1


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Zimmertürkurzschild 202KP 202KP/72mm BB F1
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Zimmertürkurzschild 202KP 202KP/72mm BB F1
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Zimmertürkurzschild 202KP 202KP/72mm BB F1
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Zimmertürkurzschild 202KP 202KP/72mm BB F1
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Zimmertürkurzschild 202KP 202KP/72mm BB F1
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Zimmertürkurzschild 202KP 202KP/72mm BB F1
Artikel-Nr.:
     223-8009771
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4012789384994
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur

HOPPE Zimmertürkurzschild 202KP 202KP/72mm BB F1

HOPPE-Aluminium-Kurzschild-Paar für Innentüren:

  • Lagerung: für Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
  • Befestigung: sichtbar, Gewindeschraube M4 mit Hülsenmutter durchgehend und Mehrzweckschrauben
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Einzelteile
Ausführung:
Kurzschild-Paar
Farbe:
F1 Aluminium silberfarben
Modell:
202KP
Master Sortiment:
HOPPE
Produktgruppe:
Schild
Produktlinie:
duranorm ®
Serie:
beta
Werkstoff:
Aluminium
Lochung:
Buntbart
Lochungsabstand:
72 mm
Türdicke:
40 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
76
20
Frei Haus
ab € 4,47*
€ 6,14*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,99*
€ 6,67*
3 Tage
76
1
€ 6,90*
ab € 4,61*
€ 6,86*
8 Tage
79
1
€ 6,99*
ab € 4,67*
€ 6,93*
Lager 223
66
1
€ 8,50*
ab € 4,70*
€ 6,96*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 6,96*
€ 8,28
pro Paar
ab 5 Paar
€ 6,57*
€ 7,82
pro Paar
ab 10 Paar
€ 6,20*
€ 7,38
pro Paar
ab 20 Paar
€ 6,08*
€ 7,24
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,66*
€ 6,74
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,70*
€ 5,59
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.