Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOPPE Zimmertürdrückergarnitur Stockholm 1140/42KV/42KVS/TS 37-42mm PZ F1 (Drückerpaar)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Zimmertürdrückergarnitur Stockholm 1140/42KV/42KVS/TS 37-42mm PZ F1 (Drückerpaar)
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Zimmertürdrückergarnitur Stockholm 1140/42KV/42KVS/TS 37-42mm PZ F1 (Drückerpaar)
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Zimmertürdrückergarnitur Stockholm 1140/42KV/42KVS/TS 37-42mm PZ F1 (Drückerpaar)
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Zimmertürdrückergarnitur Stockholm 1140/42KV/42KVS/TS 37-42mm PZ F1 (Drückerpaar)
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Zimmertürdrückergarnitur Stockholm 1140/42KV/42KVS/TS 37-42mm PZ F1 (Drückerpaar)
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Zimmertürdrückergarnitur Stockholm 1140/42KV/42KVS/TS 37-42mm PZ F1 (Drückerpaar)
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Zimmertürdrückergarnitur Stockholm 1140/42KV/42KVS/TS 37-42mm PZ F1 (Drückerpaar)
Artikel-Nr.:
     223-8009681
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4012789190366
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur

HOPPE Zimmertürdrückergarnitur Stockholm 1140/42KV/42KVS/TS 37-42mm PZ F1 (Drückerpaar)

HOPPE-Aluminium-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:

  • geprüft nach DIN EN 1906: 37-0140A, Objekt-Garnitur
  • Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
  • Verbindung: HOPPE-Schnellstift mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
  • Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
  • Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben
Weitere Informationen:
Befestigung:
durchgehende Verschraubung
Produkttyp:
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)
Ausführung:
Rosetten-Garnitur
Farbe:
F1 Aluminium silberfarben
Gebrauchs-Kategorie:
3
Stiftstärke:
8 mm
Modell:
1140/42KV/42KVS
Master Sortiment:
HOPPE
Produktgruppe:
Garnitur Rosette
Produktlinie:
duraplus ®
Serie:
Stockholm
Werkstoff:
Aluminium
Lochung:
Profilzylinder
Werkstoff Unterteil:
Kunststoff
Schnellstift:
HOPPE-Schnellstift
Vierkantmaß:
8 mm
Türdicke:
37-42 mm
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
13
1
€ 4,99*
ab € 11,44*
€ 15,02*
2 Tage
13
1
€ 5,45*
ab € 12,17*
€ 15,78*
4 Tage
24
1
€ 5,99*
ab € 12,43*
€ 16,15*
Lager 223
34
1
€ 8,50*
ab € 12,55*
€ 16,23*
2 Tage
24
1
€ 5,59*
ab € 12,64*
€ 16,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
2782712
ab € 11,42*
Ähnlich
Hoppe
2783205
ab € 16,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.