Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOJU Badezimmerlüftung Exclusiv 2000 457x92 mm, Türstärke ab 35 mm, Farbe: Limba


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht HOJU HOJU Badezimmerlüftung Exclusiv 2000 457x92 mm, Türstärke ab 35 mm, Farbe: Limba
Artikeldetailsicht HOJU HOJU Badezimmerlüftung Exclusiv 2000 457x92 mm, Türstärke ab 35 mm, Farbe: Limba
Artikeldetailsicht HOJU HOJU Badezimmerlüftung Exclusiv 2000 457x92 mm, Türstärke ab 35 mm, Farbe: Limba
Artikel-Nr.:
     223-8009602
Hersteller:
     HOJU-Beschlag
Herst.-Nr.:
     9020L
EAN/GTIN:
     4030182012283
Suchbegriffe:
Aussenverschlussklappen
Badezellenlüftung
Badezimmerlüftungen
Lamellengitter

HOJU Badezimmerlüftung Exclusiv 2000 457x92 mm, Türstärke ab 35 mm, Farbe: Limba

Badezellenlüftung 9020

Türbeschlag, Türtechnik
• Kunststoff
• Abmessung 457 x 92 mm
• Ausschnittmaß 433 x 77 mm
Weitere Informationen:
Basis:
Lüftungsgitter
Farbe:
braun
Höhe:
92 mm
Länge:
457 mm
Farbton:
Nussbaum
Material:
Kunststoff
Einsatzbereich:
Badezimmer
Befestigungsart:
zum Einlassen
Türausschnitthöhe:
77 mm
Lüftungsquerschnitt:
200 cm²
Türausschnittlänge:
433 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
88
30
€ 4,95*
ab € 2,22*
€ 3,20*
Lager 223
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 2,47*
€ 3,68*
1 Tag
28
20
Frei Haus
ab € 3,53*
€ 4,82*
2 Tage
406
1
€ 6,99*
ab € 3,59*
€ 5,31*
1 Tag
28
1
€ 7,90*
ab € 3,63*
€ 5,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.