Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FSB Türknopf 07 0802 8mm, drehbar, Ovale Rosette, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FSB FSB Türknopf 07 0802 8mm, drehbar, Ovale Rosette, Edelstahl
Artikeldetailsicht FSB FSB Türknopf 07 0802 8mm, drehbar, Ovale Rosette, Edelstahl
Artikeldetailsicht FSB FSB Türknopf 07 0802 8mm, drehbar, Ovale Rosette, Edelstahl
Artikeldetailsicht FSB FSB Türknopf 07 0802 8mm, drehbar, Ovale Rosette, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     223-8009449
Hersteller:
     FSB Franz Schneider Brakel
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015354273457
Suchbegriffe:
Rahmentürrosette
Türrahmenrosette
Drückerlochteil
Profil-Tuergriff

FSB Türknopf 07 0802 8mm, drehbar, Ovale Rosette, Edelstahl

Knopf/-drückerlochteil 07 0802 auf Rosette

Türbeschlag, Türtechnik
• Für Rahmentüren
• Verdeckte Befestigung
Weitere Informationen:
Basis:
Knopf
Breite:
32.5 mm
Länge:
70 mm
Farbton:
edelstahl
Türart:
Rahmentüren
Lagerung:
Ausgleichslager®
Material:
Edelstahl
Vierkant:
8 mm
Abdeckung:
auf Rosette
Knopfform:
Kugelform
Knopfhöhe:
81 mm
Montageart:
einseitige Montage
Oberfläche:
fein matt
DIN-Richtung:
DIN Links-Rechts
Modellnummer:
802
Türwerkstoff:
Aluminium
Einsatzbereich:
Profiltür
Form Abdeckung:
oval
Befestigungsart:
verdeckt verschraubt
Knopfbefestigung:
Stabilstift
Knopfdurchmesser:
50 mm
Stärke Abdeckung:
14 mm
Befestigungssystem:
Stiftverbindung
Befestigungstechnik:
ohne Stütznocken
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
25
€ 5,90*
ab € 45,90*
€ 60,14*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,45*
ab € 49,86*
€ 64,76*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 49,99*
€ 71,56*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 55,47*
€ 72,30*
Lager 223
3
€ 8,50*
ab € 70,08*
€ 90,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,17*
€ 107,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,69*
€ 101,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,14*
€ 97,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,20*
€ 93,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 76,92*
€ 91,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 70,08*
€ 83,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0115 00822 5700
ab € 5,53*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0525 02805 5700
ab € 4,77*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0525 02806 5700
ab € 4,77*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0525 02807 5700
ab € 4,77*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0525 02808 5700
ab € 4,77*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0525 02809 5700
ab € 4,77*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0115 00810 5700
ab € 4,26*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0115 00814 5700
ab € 4,38*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0115 00818 5700
ab € 4,50*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 73 3249 00010 6204
ab € 48,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.