| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8009268 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4015354091792 |
| |
|
| | |
| FSB Türpuffer 38 3888 mit Holzschraube, Alu F1 Bodentürpuffer 38 3888 Türbeschlag, Türtechnik • Mit Puffer aus Gummi, schwarz • Inklusive Befestigungsmaterial Weitere Informationen: | | Basis: | Bodentürstopper | Höhe: | 49 mm | Tiefe: | 42 mm | Breite: | 48 mm | Farbton: | naturfarbig | Material: | Aluminium | Lieferung: | mit Montagezubehör | Oberfläche: | eloxiert | Modellnummer: | 3888 | Befestigungsart: | verdeckt verschraubt | Farbe Gummipuffer: | schwarz | Befestigungssystem: | Bodenmontage | Befestigungstechnik: | mit Verdrehsicherung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 16,19* | € 23,64* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 17,0287* | € 23,6987* | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 17,20* | € 23,83* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 17,34* | € 23,95* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 17,33* | € 24,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|