Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MACO Multi-Matic Ecklager DT für Fenstertür 12/18 recht silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht MACO MACO Multi-Matic Ecklager DT für Fenstertür 12/18 recht silber
Artikeldetailsicht MACO MACO Multi-Matic Ecklager DT für Fenstertür 12/18 recht silber
Artikeldetailsicht MACO MACO Multi-Matic Ecklager DT für Fenstertür 12/18 recht silber
Artikeldetailsicht MACO MACO Multi-Matic Ecklager DT für Fenstertür 12/18 recht silber
Artikeldetailsicht MACO MACO Multi-Matic Ecklager DT für Fenstertür 12/18 recht silber
Artikeldetailsicht MACO MACO Multi-Matic Ecklager DT für Fenstertür 12/18 recht silber
Artikeldetailsicht MACO MACO Multi-Matic Ecklager DT für Fenstertür 12/18 recht silber
Artikeldetailsicht MACO MACO Multi-Matic Ecklager DT für Fenstertür 12/18 recht silber
Artikeldetailsicht MACO MACO Multi-Matic Ecklager DT für Fenstertür 12/18 recht silber
Artikeldetailsicht MACO MACO Multi-Matic Ecklager DT für Fenstertür 12/18 recht silber
Artikeldetailsicht MACO MACO Multi-Matic Ecklager DT für Fenstertür 12/18 recht silber
Artikeldetailsicht MACO MACO Multi-Matic Ecklager DT für Fenstertür 12/18 recht silber
Artikeldetailsicht MACO MACO Multi-Matic Ecklager DT für Fenstertür 12/18 recht silber
Artikeldetailsicht MACO MACO Multi-Matic Ecklager DT für Fenstertür 12/18 recht silber
Artikeldetailsicht MACO MACO Multi-Matic Ecklager DT für Fenstertür 12/18 recht silber
Artikeldetailsicht MACO MACO Multi-Matic Ecklager DT für Fenstertür 12/18 recht silber
Artikeldetailsicht MACO MACO Multi-Matic Ecklager DT für Fenstertür 12/18 recht silber
Artikel-Nr.:
     223-8006763
Hersteller:
     Maco
Herst.-Nr.:
     59490
EAN/GTIN:
     9004186500577
Suchbegriffe:
Ecklager
maco ecklager

MACO Multi-Matic Ecklager DT für Fenstertür 12/18 recht silber

Das MACO Multi-Matic Ecklager DT für Fenstertüren in der Farbe Silber ist ein hochwertiges und vielseitig einsetzbares Produkt, das Ihnen zahlreiche Vorteile bietet. Mit diesem Ecklager können Sie Ihre Fenstertür ganz einfach selbst montieren oder reparieren.



Ein besonderes Feature dieses Produkts ist seine Ausführung für die rechte Öffnungsrichtung. Dadurch können Sie es optimal an die Gegebenheiten Ihres Raums anpassen und eine individuelle Lösung finden. Egal ob Ihr Raum groß oder klein ist, mit dem MACO Multi-Matic Ecklager DT haben Sie immer den perfekten Halt.



Die Versatz-Bezeichnung 12/18 gibt Ihnen zusätzliche Flexibilität bei der Montage Ihrer Fenstertür. Je nach Bedarf können Sie zwischen einem Versatz von 12 mm oder 18 mm wählen und so genau bestimmen, wie weit Ihre Tür geöffnet werden kann.



Mit einer maximal zulässigen Flügelgewichtskapazität von 130 kg zeichnet sich das MACO Multi-Matic Ecklager DT durch seine hohe Belastbarkeit aus. Dank dieser Eigenschaft eignet es sich auch ideal für schwere Türen oder den Einsatz in gewerblichen Bereichen.



Besonders hervorzuheben ist die Empfehlung des Herstellers zur Verwendung einer Senkkopfschraube mit den Maßen 4 x 40 mm unter dem Ecklager bei einem Flügelgewicht über 100 kg oder einer Rohdichte von unter 0,62 g/cm³. Diese Empfehlung gewährleistet eine optimale Stabilität und Sicherheit Ihrer Fenstertür.



Das MACO Multi-Matic Ecklager DT ist ein langlebiges und robustes Produkt, das aus hochwertigen Materialien gefertigt wurde. Dadurch ist es besonders widerstandsfähig gegenüber äußeren Einflüssen wie Witterung oder mechanischer Belastung.



Mit seiner silbernen Farbe fügt sich das MACO Multi-Matic Ecklager DT harmonisch in jedes Raumdesign ein. Es verleiht Ihrer Fenstertür einen modernen und eleganten Look.



Kurz gesagt bietet Ihnen das MACO Multi-Matic Ecklager DT für Fenstertüren zahlreiche Vorteile: eine flexible Anpassung an die Öffnungsrichtung, verschiedene Versatz-Optionen, hohe Belastbarkeit, optimale Stabilität durch die Verwendung der empfohlenen Senkkopfschraube sowie eine ansprechende Optik dank der silbernen Farbe. Überzeugen Sie sich selbst von diesem vielseitigen Produkt!






Weitere Informationen:
FARBE_KOMPLETT:
Silber
OEFFNUNGSRICHTUNG:
rechts
VERSATZ_BEZ:
12/18
Anzahl Schrauben:
4
Max. zulässiges Flügelgewicht:
130
FOOTNOTE:
Bei Flügelgewicht über 100 kg oder einer Rohdichte von unter 0,62 g/cm³ Senkkopfschraube 4 x 40 mm unter dem Ecklager flächenbündig eindrehen!
AUSFUEHRUNG_FENTUER:
für Fenstertür
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
42
€ 8,50*
ab € 2,75*
€ 4,31*
1 Tag
4
€ 5,90*
ab € 4,84*
€ 7,28*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maco
42195
ab € 0,2199*
Zubehör
Maco
43566
ab € 0,3094*
Zubehör
Maco
42048
ab € 0,486*
Zubehör
Maco
41742
ab € 0,2224*
Zubehör
Maco
42208
ab € 0,276*
Zubehör
Maco
41743
ab € 0,2771*
Zubehör
Maco
41762
ab € 0,3094*
Zubehör
Maco
42049
ab € 0,78*
Zubehör
Maco
360232
ab € 0,78*
Zubehör
Maco
41752
ab € 0,3094*
Zubehör
Maco
42058
ab € 0,78*
Zubehör
Maco
43567
ab € 0,3094*
Zubehör
Maco
360231
ab € 0,78*
Zubehör
Maco
42057
ab € 0,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.