Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MACO Schliessteil mit Positionszapfen 12x3mm silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht MACO MACO Schliessteil mit Positionszapfen 12x3mm silber
Artikeldetailsicht MACO MACO Schliessteil mit Positionszapfen 12x3mm silber
Artikeldetailsicht MACO MACO Schliessteil mit Positionszapfen 12x3mm silber
Artikeldetailsicht MACO MACO Schliessteil mit Positionszapfen 12x3mm silber
Artikeldetailsicht MACO MACO Schliessteil mit Positionszapfen 12x3mm silber
Artikeldetailsicht MACO MACO Schliessteil mit Positionszapfen 12x3mm silber
Artikeldetailsicht MACO MACO Schliessteil mit Positionszapfen 12x3mm silber
Artikeldetailsicht MACO MACO Schliessteil mit Positionszapfen 12x3mm silber
Artikeldetailsicht MACO MACO Schliessteil mit Positionszapfen 12x3mm silber
Artikeldetailsicht MACO MACO Schliessteil mit Positionszapfen 12x3mm silber
Artikeldetailsicht MACO MACO Schliessteil mit Positionszapfen 12x3mm silber
Artikeldetailsicht MACO MACO Schliessteil mit Positionszapfen 12x3mm silber
Artikeldetailsicht MACO MACO Schliessteil mit Positionszapfen 12x3mm silber
Artikeldetailsicht MACO MACO Schliessteil mit Positionszapfen 12x3mm silber
Artikeldetailsicht MACO MACO Schliessteil mit Positionszapfen 12x3mm silber
Artikeldetailsicht MACO MACO Schliessteil mit Positionszapfen 12x3mm silber
Artikeldetailsicht MACO MACO Schliessteil mit Positionszapfen 12x3mm silber
Artikel-Nr.:
     223-8006712
Hersteller:
     Maco
Herst.-Nr.:
     357297
EAN/GTIN:
     9004186688725
Suchbegriffe:
Lappenschliessblech
Rollschließblech
Schliessplatten
Schließbleche

MACO Schliessteil mit Positionszapfen 12x3mm silber

Die MACO Schliessteile mit Positionszapfen sind die perfekte Lösung für Ihre Verschlusssysteme. Mit einer Abmessung von 12x3mm und in der eleganten Farbe Silber gehalten, fügen sie sich nahtlos in jedes Design ein.



Der herausragende Vorteil dieser Schliessteile liegt in ihrer hochwertigen Verarbeitung und ihrem robusten Material. Sie bestehen aus langlebigem Metall, das eine hohe Belastbarkeit gewährleistet. Dadurch können Sie sich auf eine langanhaltende Funktionalität verlassen.



Ein weiterer Pluspunkt ist der integrierte Positionszapfen, der Ihnen dabei hilft, den Verschluss präzise zu positionieren. Dies ermöglicht eine einfache Handhabung und sorgt dafür, dass Ihr Produkt sicher verschlossen wird.



Die MACO Schliessteile eignen sich sowohl für kleine als auch große Projekte. Ob Sie Möbelstücke bauen oder Ihre eigenen Kreationen gestalten möchten - diese Schließteile passen immer perfekt dazu.



Darüber hinaus zeichnen sie sich durch ihre vielseitige Anwendungsmöglichkeiten aus. Egal ob Holz-, Glas- oder Kunststoffoberflächen - die MACO Schliessteile haften problemlos an allen gängigen Materialien und bieten somit maximale Flexibilität bei Ihrer Gestaltung.



Ein weiterer Vorteil ist ihre einfache Montage. Dank des intelligenten Designs lassen sich die Schließteile mühelos befestigen und halten fest an ihrem Platz ohne zu verrutschen.



Zu guter Letzt punkten die MACO Schliessteile mit einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis. Sie erhalten ein hochwertiges Produkt zu einem erschwinglichen Preis.



Fazit: Die MACO Schliessteile mit Positionszapfen sind die ideale Wahl für alle, die auf der Suche nach einer langlebigen und funktionalen Lösung für ihre Verschlusssysteme sind. Dank ihrer hochwertigen Verarbeitung, dem integrierten Positionszapfen und ihrer vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten bieten sie Ihnen maximale Flexibilität und Sicherheit. Überzeugen Sie sich selbst von der Qualität dieser Schließteile!






Weitere Informationen:
Produktart:
Schließteil
Ausführung:
mit Positionszapfen
Abmessungen:
12x3mm
Farbe:
silber
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
600
200
€ 8,50*
ab € 0,4573*
€ 0,6173*
2 Tage
25075
1
€ 5,90*
ab € 1,2234*
€ 2,0734*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,6173*
€ 0,73459
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5673*
€ 0,67509
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5573*
€ 0,66319
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4573*
€ 0,54419
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 123,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.