| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8006607 Herst.-Nr.: 148162 EAN/GTIN: 3506111481624 |
| |
|
| | |
| TRICOFLEX Druckluftschlauch Nobelair-Soft 12,7x3,15mm a 50m PVC-Druckluftschlauch Ausführung: 3-schichtiger Aufbau mit Seele aus Weich-PVC, Druckträger aus Polyester und Decke aus Weich-PVC, hochflexibel und hohe Reißfestigkeit. Zur Verwendung mit handelsüblichen Kupplungen und Steckern. Hohe Beständigkeit gegen Ozon, Temperaturbereich von –20 °C bis +60 °C. Anwendung: Geeignet zur Druckluftzufuhr für pneumatische Werkzeuge, Ausrüstung von Montagestationen sowie für feste oder mobile Aufrollvorrichtungen von Kompressoren. Weitere Informationen: | | Basis: | Druckluftschlauch | Modell: | Super Nobelair® Soft | Branche: | Automobilindustrie | Gewicht: | 0.2 kg/m | Zulassung: | TÜV-geprüft | Berstdruck: | 60 bar | Prüfdruck: | 22.5 bar | Richtlinie: | RoHS konform — Beschränkung Verwendung gefährlicher Stoffe | Biegeradius: | 44.5 mm | Farbe Decke: | blau | Farbe Seele: | schwarz | Halogenfrei: | Nein | Wandstärke: | 3.15 mm | halogenfrei: | Nein | silikonfrei: | Nein | Antistatisch: | Nein | Betriebsdruck: | 15 bar | Einsatzbereich: | Drucklufttransport | Material Decke: | Polyvinylchlorid (PVC) | Material Seele: | Polyvinylchlorid (PVC) | Schlauchlänge: | 50 m | Anzahl Einlagen: | 1 St. | Schlaucheinlage: | Gewebeeinlage Polyester (PES) | Weichmacherfrei: | Nein | Außendurchmesser: | 19 mm | Beständigkeit Decke: | abriebbeständig | Beständigkeit Seele: | kälteflexibel | elektrisch leitfähig: | Nein | Farbbesonderheit Decke: | glänzend | Farbbesonderheit Seele: | matt | Innendurchmesser [Zoll]: | 1/2 in | Hitzebeständigkeit Decke: | 60 °C | Hitzebeständigkeit Seele: | 60 °C | Innendurchmesser [metrisch]: | 12.7 mm | Maximale Betriebstemperatur: | 60 °C | Minimale Betriebstemperatur: | -20 °C | Kurzzeitige maximale Temperatur: | 60°C | Kennzeichnung Schlauchdecke (nach DIN): | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 94,20* | € 114,39* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 94,37* | € 114,42* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 95,15* | € 115,25* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 92,35* | € 115,68* | | | | Lager 223 | | | | | | pro Stück | € 8,50* | ab € 121,91* | € 144,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|