Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VSM Schleifband 75x2000mm Zirkonkorund, K40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht VSM VSM Schleifband 75x2000mm Zirkonkorund, K40
Artikeldetailsicht VSM VSM Schleifband 75x2000mm Zirkonkorund, K40
Artikeldetailsicht VSM VSM Schleifband 75x2000mm Zirkonkorund, K40
Artikel-Nr.:
     223-8005931
Hersteller:
     VSM
Herst.-Nr.:
     712859
EAN/GTIN:
     4018875128596
Suchbegriffe:
Holz-Schleifband
Kunststoff-Schleifband
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband

VSM Schleifband 75x2000mm Zirkonkorund, K40

Schleifgewebeband ZK713X, Zirkonkorund, Abmessung 75 x 2000 mm

ZK713X
Ausführung: Vollkunstharzgebundene Zirkonkorundstreuung (ZA) auf robustem und flexiblem Gewebe, gleichmäßig und leicht offen. Mit sehr guter Kornhaftung, langer Standzeit, niedrigem Anpressdruck und sehr guter Anpassungsfähigkeit. Öl-, fett-, wachs- und wasser-/emulsionsfest.

Anwendung: Für den Einsatz auf Bandschleifmaschinen. Ideal für die Bearbeitung von Behältern, Guss- und Schmiedeteilen, Rohren, Metallkonstruktionen etc.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Breite:
75 mm
Länge:
2000 mm
Bindung:
Bollkunstharz
Kornart:
Zirkonkorund
Körnung:
40
Streuart:
gleichmäßig, leicht offen
Anwendung:
Für Stahl, Edelstahl und Grauguss
SB-Verpackt:
Nein
Beständigkeit:
Öl-, fett-, wachs- und wasser-/emulsionsfest
Einsatzbereich:
Zum Schleifen
Trägermaterial:
Gewebe
Eignung für Guss:
bedingt geeignet
Eignung für Stahl:
empfohlen
Eignung für Aluminium:
empfohlen
Eignung für Edelstahl:
empfohlen
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
256
100
Frei Haus
ab € 3,2398*
€ 3,9898*
1 Tag
256
100
Frei Haus
ab € 3,2698*
€ 3,9898*
5 Tage
218
1
€ 4,79*
ab € 3,2744*
€ 4,7244*
1 Tag
256
1
€ 7,90*
ab € 3,40*
€ 4,91*
Lager 223
181
1
€ 8,50*
ab € 4,34*
€ 6,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,26*
€ 7,4494
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,04*
€ 7,1876
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,64*
€ 6,7116
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,42*
€ 6,4498
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,27*
€ 6,2713
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,34*
€ 5,1646
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.