Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifband Zirk.Kor. 75x2000 mm K 40 VSM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schleifband Zirk.Kor. 75x2000 mm K 40 VSM
Schleifband Zirk.Kor. 75x2000 mm K 40 VSM
Artikel-Nr.:
     6C8MS-163607
Hersteller:
     VSM
Herst.-Nr.:
     712859
EAN/GTIN:
     4018875128596
Suchbegriffe:
Holz-Schleifband
Kunststoff-Schleifband
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Schleifgewebeband Zirkonkorund ZK713X, Abmessung 75 x 2000 mm

ZK713X
Ausführung: Vollkunstharzgebundene Zirkonkorundstreuung (ZA) auf robustem und flexiblem Gewebe, gleichmäßig und leicht offen. Mit sehr guter Kornhaftung, langer Standzeit, niedrigem Anpressdruck und sehr guter Anpassungsfähigkeit. Öl-, fett-, wachs- und wasser-/emulsionsfest.

Anwendung: Spezialprodukt für die Bearbeitung von legiertem und unlegiertem Stahl sowie NE-Metallen und Edelstahl auf Bandschleifmaschinen. Ideal für die Bearbeitung von Behältern, Guss- und Schmiedeteilen, Rohren, Metallkonstruktionen usw.

Weitere Informationen:
Breite:
75 mm
Länge:
2000 mm
Körnung:
40
Markenname:
VSM
Herstellername:
Vereinigte Schmirgel-u.Maschinen AG
Herstellerartikelnummer:
712859
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
162
100
Frei Haus
ab € 3,2498*
€ 4,0098*
Lager 6C8MS
162
100
Frei Haus
ab € 3,2682*
€ 4,1197*
6 Tage
138
1
€ 4,79*
ab € 3,2644*
€ 4,7444*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 3,39*
€ 4,93*
6 Tage
310
1
€ 4,30*
ab € 3,3743*
€ 5,0158*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 4,1197*
€ 4,90244
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,1033*
€ 4,88293
pro Stück
ab 300 Stück
€ 4,0769*
€ 4,85151
pro Stück
ab 400 Stück
€ 4,0606*
€ 4,83211
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,0182*
€ 4,78166
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,2682*
€ 3,88916
pro Stück
1 Stück enthält 2.000 Millimeter (ab € 0,00164* pro Millimeter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 411,97* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.