Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STARK Metallkreissägeblatt HSS 315x3,0x40 Z240 BW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht STARK STARK Metallkreissägeblatt HSS 315x3,0x40 Z240 BW Metallkreissägeblatt HSS Z240 BW 315x3x40mm STARK
Artikeldetailsicht STARK STARK Metallkreissägeblatt HSS 315x3,0x40 Z240 BW Metallkreissägeblatt HSS Z240 BW 315x3x40mm STARK
Artikeldetailsicht STARK STARK Metallkreissägeblatt HSS 315x3,0x40 Z240 BW Metallkreissägeblatt HSS Z240 BW 315x3x40mm STARK
Artikel-Nr.:
     223-8005489
Hersteller:
     Stark
Herst.-Nr.:
     1HODO31530005
EAN/GTIN:
     4053569228145
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt

STARK Metallkreissägeblatt HSS 315x3,0x40 Z240 BW

Metallkreissäge HSS, Oberfläche dampfangelassen.

Ausführung: Aus Hochleistungsschnellstahl, Oberfläche dampfangelassen, geeignet für alle gängigen Maschinentypen.
Zahntypen: HZ: geeignet zum Schneiden von Vollmaterialen und Rohren mit dicker Wandstärke >3mm.
BW: Standardzahnform zum Schneiden von Rohren.
Weitere Informationen:
Breite:
3 mm
Zahnform:
BW - geeignet zum Schneiden von Vollmaterialien und Rohren mit dicker Wandstärke > 3 mm
Außen-Ø:
315 mm
Werkstoff:
HSS
Zähnezahl:
240
Bohrungs-Ø:
40 mm
Schnittwert INOX:
15 m/min
Schnittwert Gusseisen:
15 m/min
Oberfläche/Beschichtung:
dampfbehandelt
Schnittkante geschliffen:
Nein
Schnittwert Stahl:
30 m/min | 15 m/min
Schnittwert Kupfer, Messing, Bronze:
130 m/min
Schnittwert Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
90 m/min
Nebenlöcher (Anzahl NL/Ø/Teilkreis):
2/8/55 + 4/12/64 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 5,90*
ab € 92,47*
€ 115,14*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 92,77*
€ 115,16*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 89,82*
€ 116,46*
2 Tage
6
€ 4,95*
ab € 94,79*
€ 117,18*
Lager 223
6
€ 8,50*
ab € 119,74*
€ 146,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,63*
€ 174,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,22*
€ 170,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,29*
€ 159,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,34*
€ 152,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,74*
€ 142,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.